Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19005 - 800 mm - 430 mm - 1200 mm - 1,8 kg - Schwarz - Weiß (19005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 19005 Softbox
Walimex 19005 Softbox
Walimex 19005 Softbox
Walimex 19005 Softbox
Walimex 19005 Softbox
Walimex 19005 Softbox
Artikel-Nr.:
     2753M-4326831
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19005
EAN/GTIN:
     4250234590051
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  800 mm
Tiefe  430 mm
Höhe  1200 mm
Gewicht  1,8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Breite:
800 mm
Tiefe:
430 mm
Höhe:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 19005, walimex, mantona, 1200, softbox, 80x120cm, balcar, schwarz, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,51*
€ 81,92*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 67,85*
€ 89,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.