Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19039 - 400 mm - 370 mm - 1800 mm - 2,02 kg - Schwarz - Weiß (19039)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 19039 Softbox
Walimex 19039 Softbox
Walimex 19039 Softbox
Walimex 19039 Softbox
Walimex 19039 Softbox
Walimex 19039 Softbox
Artikel-Nr.:
     2753M-4326855
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19039
EAN/GTIN:
     4250234590396
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  400 mm
Tiefe  370 mm
Höhe  1800 mm
Gewicht  2,02 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Breite:
400 mm
Tiefe:
370 mm
Höhe:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 19039, walimex, mantona, 1800, softbox, 40x180cm, hensel, eh/richter, schwarz, weiß, ehrichter, richter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 79,75*
€ 98,87*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 79,02*
€ 98,89*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.