Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19260 - 800 mm - 490 mm - 1200 mm - 2,2 kg - Schwarz - Weiß (19260)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 19260 Softbox
Walimex 19260 Softbox
Walimex 19260 Softbox
Walimex 19260 Softbox
Walimex 19260 Softbox
Walimex 19260 Softbox
Artikel-Nr.:
     2753M-4327011
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19260
EAN/GTIN:
     4250234592604
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  800 mm
Tiefe  490 mm
Höhe  1200 mm
Gewicht  2,2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Breite:
800 mm
Tiefe:
490 mm
Höhe:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 19260, walimex, mantona, 1200, softbox, plus, 80x120cm, hensel, schwarz, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 95,50*
€ 122,99*
3 Tage
74
Frei Haus
ab € 94,62*
€ 123,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.