Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19312 - 600 mm - 540 mm - 2000 mm - 4,3 kg - Schwarz - Weiß (19312)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 19312 Softbox
Walimex 19312 Softbox
Walimex 19312 Softbox
Walimex 19312 Softbox
Walimex 19312 Softbox
Walimex 19312 Softbox
Artikel-Nr.:
     2753M-4327031
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19312
EAN/GTIN:
     4250234593120
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  600 mm
Tiefe  540 mm
Höhe  2000 mm
Gewicht  4,3 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,3 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Breite:
600 mm
Tiefe:
540 mm
Höhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 19312, walimex, mantona, 2000, softbox, plus, 60x200cm, hensel, schwarz, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 121,51*
€ 154,29*
3 Tage
42
Frei Haus
ab € 120,47*
€ 154,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.