Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19330 - 250 mm - 430 mm - 1500 mm - 1,85 kg - Schwarz - Weiß (19330)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 19330 Softbox
Walimex 19330 Softbox
Walimex 19330 Softbox
Walimex 19330 Softbox
Walimex 19330 Softbox
Walimex 19330 Softbox
Artikel-Nr.:
     2753M-4327042
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19330
EAN/GTIN:
     4250234593304
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  250 mm
Tiefe  430 mm
Höhe  1500 mm
Gewicht  1,85 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Breite:
250 mm
Tiefe:
430 mm
Höhe:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 19330, walimex, mantona, 1500, softbox, plus, 25x150cm, balcar, schwarz, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 76,67*
€ 98,59*
3 Tage
46
Frei Haus
ab € 75,98*
€ 98,60*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.