Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19369 - Schwarz - 60 cm - 315 mm - 1,2 kg (19369)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 19369 Softbox
Walimex 19369 Softbox
Walimex 19369 Softbox
Walimex 19369 Softbox
Walimex 19369 Softbox
Artikel-Nr.:
     2753M-4327062
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19369
EAN/GTIN:
     4250234593694
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  60 cm
Tiefe  315 mm
Gewicht  1,2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Durchmesser:
60 cm
Tiefe:
315 mm
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 19369, walimex, mantona, octagon, softbox, plus, balcar, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 53,43*
€ 68,25*
3 Tage
55
Frei Haus
ab € 65,93*
€ 83,25*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.