Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat SCR LNB - Satellitenantennen-Umwandler - Triple LNB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat SCR LNB - Satellitenantennen-Umwandler - Triple LNB
Artikel-Nr.:
     2753M-4327629
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0017/8886
EAN/GTIN:
     4019588178861
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb

Übersicht

Kurzinfo  TechniSat SCR LNB - Satellitenantennen-Umwandler - Triple LNB
Gruppe  Antennen
Hersteller  TechniSat
Hersteller Art. Nr.  0017/8886
Modell  SCR LNB
EAN/UPC  4019588178861

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  TechniSat SCR LNB - Satellitenantennen-Umwandler
Gerätetyp  Satellitenantennen-Umwandler
Farbe  Beige
Umformerart  Triple LNB

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Satellitenantennen-Umwandler
Farbe  Beige
  
Antenne  
Scheinwiderstand  75 Ohm
Umformerart  Triple LNB
  
Geleisteter Anschluss  
Art  1 x Antenne - F-Stecker

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Satellitenantennen-Umwandler
Farbe:
Beige
Scheinwiderstand:
75 Ohm
Umformerart:
Triple LNB
Art:
1 x Antenne - F-Stecker
Weitere Suchbegriffe: technisat, 0017, 8886, 00178886, 0017/8886, satellitenantennenumwandler, triple, satellitenantennen, umwandler, scrlnb, cable, 40mm, einkabellnb, weiß, technisatscrlnb, wideband, feeddurchmesser, typisches, rauschmaß, legacyausgänge:, unicabl, beige, rauscharmer, signalumsetzer, rauschma, legacyausgnge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.