Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip - Aufstellung für LCD-Display - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 33-81,3 cm (13"-32") - Schreibtisch (650122)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip 13"-32" Zweifach-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Equip 13"-32" Zweifach-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Equip 13"-32" Zweifach-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Equip 13"-32" Zweifach-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Equip 13"-32" Zweifach-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Equip 13"-32" Zweifach-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Equip 13"-32" Zweifach-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Equip 13"-32" Zweifach-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Equip 13"-32" Zweifach-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Equip 13"-32" Zweifach-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Equip 13"-32" Zweifach-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Equip 13"-32" Zweifach-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Equip 13"-32" Zweifach-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Equip 13"-32" Zweifach-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Equip 13"-32" Zweifach-Monitor/LCD-Tischfußhalterung
Artikel-Nr.:
     2753M-4340356
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650122
EAN/GTIN:
     4015867205143
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
tv standfuß

Übersicht

Kurzinfo  equip - Aufstellung für LCD-Display - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 33-81.3 cm (13"-32") - Schreibtisch
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Digital Data Communications
Hersteller Art. Nr.  650122
Modell  
EAN/UPC  4015867205143

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  equip - Aufstellung
Produkttyp  Aufstellung - Schreibtisch
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  39 cm x 28 cm x 46.5 cm
Neigung  -45 ° bis 45 °
Schwenken  - 45 ° bis 45 °
Rotation  -180° bis 180°
Anpassungen  Pfanne, Neigung, Drehung
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  33-81.3 cm (13"-32")
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  8 kg
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Schrauben

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  39 cm
Tiefe  28 cm
Höhe  46.5 cm
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Schrauben
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Aufstellung
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Schreibtisch
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  33-81.3 cm (13"-32")
Neigung  -45 ° bis 45 °
Schwenken  - 45 ° bis 45 °
Rotation  -180° bis 180°
Anpassungen  Pfanne, Neigung, Drehung
Max. Ladegewicht  8 kg
Oberfläche  Pulverbeschichtet

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,4 kg
Breite:
39 cm
Tiefe:
28 cm
Höhe:
46.5 cm
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Schrauben
Typ:
Aufstellung
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Schreibtisch
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
33-81.3 cm (13"-32")
Neigung:
-45 ° bis 45 °
Schwenken:
- 45 ° bis 45 °
Rotation:
-180° bis 180°
Anpassungen:
Pfanne, Neigung, Drehung
Max. Ladegewicht:
8 kg
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: equip, 650122, 1332, schwarz, zoll, aufstellung, lcddisplay, stahl, bildschirmgröße:, 3381.3, 13"32", schreibtisch, bildschirmgre, 33813, display, bildschirmgröße, monitor/lcdtischfußhalterung, tischfußhalterung, monitor, tischfuß, 13"32"/, 1tft, 360°, zweifachmonitor/lcdtischfußhalterung, portable, flat
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 15,68*
€ 20,96*
€ 4,99*
ab € 16,38*
€ 21,87*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 17,96*
€ 23,82*
3 Tage
4
€ 10,00*
ab € 24,80*
€ 32,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,75*
€ 35,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.