Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA OG-X-PS Netzteil 600 W 2U Grau (OG-X-PS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AJA OG-X-PS Netzteil 600 W 2U Grau
AJA OG-X-PS Netzteil 600 W 2U Grau
Artikel-Nr.:
     2753M-4428826
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     OG-X-PS
EAN/GTIN:
     0812321031447
Suchbegriffe:
ogxps
netzteil
grau

Hauptmerkmale

Leistung  
Gesamtleistung  600 W
  
Leistungen  
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor  2U
  
Design  
Produktfarbe  Grau

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Gesamtleistung:
600 W
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor:
2U
Produktfarbe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.081,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,78*
€ 1.424,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.188,47*
€ 1.414,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.150,00*
€ 1.368,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,88*
€ 1.332,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.081,42*
€ 1.286,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.