Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA OG-X-FR - Rackrahmen - Schwarz - 0 - 40 °C - 88,9 mm - 482,6 mm - 449,6 mm (OG-X-FR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AJA OG-X-FR Rack Zubehör Rackrahmen
AJA OG-X-FR Rack Zubehör Rackrahmen
Artikel-Nr.:
     2753M-4428860
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     OG-X-FR
EAN/GTIN:
     0812321031423
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Rackrahmen
Produktfarbe  Schwarz
Eingebauter Ventilator  Nein
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 40 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  88,9 mm
Tiefe  482,6 mm
Höhe  449,6 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Rackrahmen
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebauter Ventilator:
Nein
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 40 °C
Breite:
88,9 mm
Tiefe:
482,6 mm
Höhe:
449,6 mm
Weitere Suchbegriffe: ogxfr, rackrahmen, schwarz, 4826, 4496
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 2,90*
ab € 1.818,18*
€ 1.998,30*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.370,24*
€ 2.580,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.580,64*
€ 3.070,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.551,62*
€ 3.036,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.457,71*
€ 2.924,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.406,09*
€ 2.863,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.370,24*
€ 2.820,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.