Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC KD-T702BT Schwarz 200 W Bluetooth (KDT702BT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JVC KD-T702BT Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KD-T702BT Schwarz 200 W Bluetooth
JVC KD-T702BT Schwarz 200 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     2753M-4558036
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     JVC KDT-702BT
EAN/GTIN:
     4975769455155
Suchbegriffe:
Autoradio
Radio
autoradio

Hauptmerkmale

Leistung  
Produktfarbe  Schwarz
DIN Größe  1 DIN
Ausgangsleistung  200 W
Maximale Leistung pro Kanal  50 W
Unterstützte Medien  CD
Hochpassfilter  Ja
Tiefpassfilter  Ja
Equalizer  Ja
Zahl der Entzerrerbänder  13
Dimmer  Ja
Am Lenkrad montierbare Fernsteuerungsmöglichkeit  Ja
  
Multimedia  
Playback MP3  Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe  Ja
CD-R-Wiedergabe  Ja
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Ja
Display-Typ  LCD
Farben der Beleuchtung  Weiß
Abnehmbares Display  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Bluetooth  Ja
USB-Anschluss  Ja
Bluetooth-Version  3.0
Bluetooth-Profile  A2DP,AVRCP
ISO Stecker  Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse  1
USB-Version  2.0
USB-Stecker  USB Typ-A
USB-Port-Position  Vorderseite
AUX-Eingang  Ja
Line-Ausgänge (RCA)  1
  
Radio  
Anzahl der voreingestellten Stationen  24
Unterstützte Bänder  AM,FM,LW,MW
Digitales UKW-Radio  87,5 - 108 MHz
AM-Bandbereich  531 - 1611 kHz
LW Band  153 - 279 kHz
Radio Data System (RDS)  Ja
  
Telefonatmanagement  
Freisprechen per Bluetooth  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  182 mm
Tiefe  156 mm
Höhe  53 mm
Gewicht  1,2 kg
  
Verpackungsinformation  
Paketgewicht  1,5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
21,5 kg
Produktfarbe:
Schwarz
DIN Größe:
1 DIN
Ausgangsleistung:
200 W
Maximale Leistung pro Kanal:
50 W
Unterstützte Medien:
CD
Hochpassfilter:
Ja
Tiefpassfilter:
Ja
Equalizer:
Ja
Zahl der Entzerrerbänder:
13
Dimmer:
Ja
Am Lenkrad montierbare Fernsteuerungsmöglichkeit:
Ja
Playback MP3:
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe:
Ja
CD-R-Wiedergabe:
Ja
Eingebaute Anzeige:
Ja
Display-Typ:
LCD
Farben der Beleuchtung:
Weiß
Abnehmbares Display:
Ja
Bluetooth:
Ja
USB-Anschluss:
Ja
Bluetooth-Version:
3.0
Bluetooth-Profile:
A2DP,AVRCP
ISO Stecker:
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
USB-Version:
2.0
USB-Stecker:
USB Typ-A
USB-Port-Position:
Vorderseite
AUX-Eingang:
Ja
Line-Ausgänge (RCA):
1
Anzahl der voreingestellten Stationen:
24
Unterstützte Bänder:
AM,FM,LW,MW
Digitales UKW-Radio:
87,5 - 108 MHz
AM-Bandbereich:
531 - 1611 kHz
LW Band:
153 - 279 kHz
Radio Data System (RDS):
Ja
Freisprechen per Bluetooth:
Ja
Breite:
182 mm
Tiefe:
156 mm
Höhe:
53 mm
Paketgewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: kdt702bt, 702bt, schwarz, bluetooth, t702bt, kenwood
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 114,95*
€ 147,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 114,88*
€ 147,72*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,72*
€ 175,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,54*
€ 174,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.