Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 17.99.1501 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 10 kg Schwarz (17.99.1501)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE PC-Halter, schwarz
VALUE PC-Halter, schwarz
VALUE PC-Halter, schwarz
VALUE PC-Halter, schwarz
VALUE PC-Halter, schwarz
VALUE PC-Halter, schwarz
VALUE PC-Halter, schwarz
VALUE PC-Halter, schwarz
VALUE PC-Halter, schwarz
VALUE PC-Halter, schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4584217
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1501
EAN/GTIN:
     7630049610583
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung

Produkttext

Stabiler PC-Halter zur Untertischmontage - verstellbar in Höhe und Breite zur sicheren Fixierung des PCs.

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  10 kg
Anzahl der Display unterstützt  1
  
Ergonomie  
Höhenverstellung  Ja
Höhenanpassungsrate  300 - 533 mm
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Material  Stahl
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  175 mm
Tiefe  106 mm
Höhe  533 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,9 kg
Höchstgewichtskapazität:
10 kg
Anzahl der Display unterstützt:
1
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
300 - 533 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Breite:
175 mm
Tiefe:
106 mm
Höhe:
533 mm
Weitere Suchbegriffe: cpu halter value, cpu halter, value, 1501, 17991501, 17.99.1501, schwarz, pchalter, allinone, pc/workstation, halterungen/, ständer, pcworkstation, halterungen, stnder, halter, workstation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 21,78*
€ 30,24*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,64*
€ 35,70*
6 Tage
11
€ 1,00*
ab € 26,38*
€ 36,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,09*
€ 45,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.