Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Powerbank PD10000 - Powerbank - 10000 mAh - 3 A - Quick Charge 3.0 (USB-C) - auf Kabel: USB-C - Schwarz (7332330)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intenso PD10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Anthrazit
Intenso PD10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Anthrazit
Intenso PD10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Anthrazit
Intenso PD10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Anthrazit
Intenso PD10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Anthrazit
Intenso PD10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Anthrazit
Intenso PD10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Anthrazit
Intenso PD10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Anthrazit
Intenso PD10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Anthrazit
Intenso PD10000 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Anthrazit
Artikel-Nr.:
     2753M-4589649
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7332330
EAN/GTIN:
     4034303026814
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Powerbank
USB Akku
intenso powerbank 10000 mah

Übersicht

Kurzinfo  Intenso Powerbank PD10000 - Powerbank - 10000 mAh - 3 A - Quick Charge 3.0 (USB-C) - auf Kabel: USB-C - Schwarz
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Intenso
Hersteller Art. Nr.  7332330
Modell  Powerbank PD10000
EAN/UPC  4034303026814

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intenso Powerbank PD10000 Powerbank - Li-Pol
Produkttyp  Powerbank
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  13.7 cm x 7.2 cm x 1.6 cm
Gewicht  200 g
Farbe  Schwarz
Ausgangsanschlusstyp  USB-C - auf Kabel: USB-C
Geleistete Netzspannung  5 - 12 V
Schnelllade-Technologie  Qualcomm Quick Charge 3.0
Batterie  Lithium-Polymer - 10000 mAh
Kabel  Micro-USB-Kabel
Netzteil
Micro-USB-Kabel

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Powerbank
Breite  13.7 cm
Tiefe  7.2 cm
Höhe  1.6 cm
Gewicht  200 g
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsanschlüsse  24-poliger USB-C
Menge Eingangsstecker  1
Geleistete Netzspannung  5 - 12 V
Ausgabeanschlussstellen  24-poliger USB-C
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ  USB-C
Elektrischer Strom max.  3 A
Schnelllade-Technologie  Qualcomm Quick Charge 3.0
Merkmale  Kurzschlussschutz, Überladungsschutz, Überspannungsschutz
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Polymer
Bereitgestellte Spannung  5 - 12 V
Kapazität  10000 mAh
Merkmale  LED-Display
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Micro-USB-Kabel
Netzteil
Micro-USB-Kabel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Powerbank
Breite:
13.7 cm
Tiefe:
7.2 cm
Höhe:
1.6 cm
Farbe:
Schwarz
Eingangsanschlüsse:
24-poliger USB-C
Menge Eingangsstecker:
1
Geleistete Netzspannung:
5 - 12 V
Ausgabeanschlussstellen:
24-poliger USB-C
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ:
USB-C
Elektrischer Strom max.:
3 A
Schnelllade-Technologie:
Qualcomm Quick Charge 3.0
Merkmale:
Kurzschlussschutz, Überladungsschutz, Überspannungsschutz
Technologie:
Lithium-Polymer
Bereitgestellte Spannung:
5 - 12 V
Kapazität:
10000 mAh
Enthaltene Kabel:
Micro-USB-Kabel , Netzteil , Micro-USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: lithium polymer akku, intenso powerbank, 10000, intenso, powerbank, 7332330, pd10000, usbc, schwarz, kabel:, kabel, power, delivery, ladegerät, 10.000, quick, charge, lipo, ladegert, grau, externes, 10000mah, mobiles, pd10.000, schwarz/silber, mobiler, zusatzakku, deliveryfunktion
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
239
€ 4,50*
ab € 13,34*
€ 18,46*
1 Tag
15
€ 2,90*
ab € 15,10*
€ 20,81*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 15,10*
€ 20,82*
€ 4,99*
ab € 15,93*
€ 21,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,68*
€ 41,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
7332352
ab € 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.