Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0070 - Gerade - Rechteckige Form - Partikelbord - Kunststoff - Stahl - Melamin - Schwarz - Grau (BP0070)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-4599329
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0070
EAN/GTIN:
     4052792050684
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley

Produkttext

Genießen Sie volle Freiheit mit dem kompakten und rollbaren Steh-Computer-Arbeitsplatz von LogiLink, der genügend Platz bietet, um einen Computer, eine Tastatur, einen Drucker und viele weitere Geräte zu verstauen. Mit seiner variablen Höheneinstellung können Sie die Höhe passend für eine sitzende oder stehende Arbeitsposition einstellen. Auf diese Weise ist er nicht nur ein großartiger Arbeitsplatz, sondern auch ideal als Stehpult oder Rednerpodium geeignet.

Hauptmerkmale

Design  
Typ  Gerade
Tischplattenform  Rechteckige Form
Tischplattenmaterial  Partikelbord
Rahmenmaterial  Kunststoff, Stahl
Oberflächenmaterial Tischplatte  Melamin
Produktfarbe  Schwarz, Grau
Lenkrollen  Ja
Anzahl der Räder  4 Rad/Räder
Höhenverstellung  Ja
Höheneinstellung  44 cm
Höhenanpassungsrate  938 - 1378 mm
Höchstgewichtskapazität  60 kg
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  705 mm
Tiefe  700 mm
Höhe  1378 mm
Tischplatten-Materialstärke  1,5 cm
Gewicht  18,7 kg
Paketgewicht  20,7 kg
Verpackungsbreite  940 mm
Verpackungstiefe  770 mm
Verpackungshöhe  105 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
20,7 kg
Typ:
Gerade
Tischplattenform:
Rechteckige Form
Tischplattenmaterial:
Partikelbord
Rahmenmaterial:
Kunststoff, Stahl
Oberflächenmaterial Tischplatte:
Melamin
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Lenkrollen:
Ja
Anzahl der Räder:
4 Rad/Räder
Höhenverstellung:
Ja
Höheneinstellung:
44 cm
Höhenanpassungsrate:
938 - 1378 mm
Höchstgewichtskapazität:
60 kg
Breite:
705 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
1378 mm
Tischplatten-Materialstärke:
1,5 cm
Paketgewicht:
20,7 kg
Verpackungsbreite:
940 mm
Verpackungstiefe:
770 mm
Verpackungshöhe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, Ergonomietisch, PC-Arbeitsstation, PC-Station, Rechteckschreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Steh-Arbeitsplatz, Steh-Arbeitstisch, Steharbeitsplatz, Steharbeitstisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, sitz-steh-schreibtisch schwarz, sitz steh schreibtisch, logilink stehschreibtisch, logilink, bp0070, 0070, stahl, einen, 1378, sitz/steharbeitsplatz, rollbar, max., pcsitz/steharbeitsplatz, höhenverstellbar, gestell, arbeitsflächen, melaminharzbe, stück, aufstellung, personalcomputer, genießen, volle, freiheit, kompakten, rollbaren, stehcomputerarbeitsplatz, genügend, platz, bietet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 84,23*
€ 110,93*
€ 6,78*
ab € 90,69*
€ 115,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 91,43*
€ 116,68*
6 Tage
60
Frei Haus
ab € 95,53*
€ 121,77*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 98,99*
€ 127,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.