Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoPro MAX - 360° Action-Kamera - 5,6K / 30 BpS - 16,0 MPix - Wi-Fi - Unterwasser bis zu 5 m (CHDHZ-201-RW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GoPro MAX - 360° Action-Kamera - 5,6K / 30 BpS - 16,0 MPix - Wi-Fi - Unterwasser bis zu 5 m (CHDHZ-201-RW)
Artikel-Nr.:
     2753M-4713017
Hersteller:
     GoPro
Herst.-Nr.:
     CHDHZ-201-RW
EAN/GTIN:
     0818279024319
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam

Übersicht

Kurzinfo  GoPro MAX - 360° Action-Kamera - 5.6K / 30 BpS - 16.0 MPix - Wi-Fi - Unterwasser bis zu 5 m
Gruppe  Camcorder und Digitalkameras
Hersteller  GoPro
Hersteller Art. Nr.  CHDHZ-201-RW
Modell  MAX
EAN/UPC  0818279024319

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  GoPro MAX - Action-Kamera
Produkttyp  Action-Kamera - 5.6K
Aktionskameratyp  Montierbar
Synchronisiertes Kamera-Array  Sphärisches Panorama
Speicherkartensteckplatz  microSD-Karte
Sensoren  Bewegungssensor
Drahtlosschnittstelle  Wi-Fi
Sensorauflösung  2 x 16.0 MPix
Objektivsystem  2 x Weitwinkelobjektiv
Fokuseinstellung  Fixfokus
Bildstabilisator  Elektronisch (HyperSmooth)
Bildschirm  LCD-Display
Unterstützte Batterie  (inbegriffen)
Schnittstelle  USB-C

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Action-Kamera - 5.6K
Sensorauflösung  2 x
Sensorauflösung Camcorder  16.0 MPix
360° Kamera  Ja
Widescreen-Videoaufzeichnung  Ja
Bildrate (max. Auflösung)  30 BpS
Bildstabilisator  Elektronisch (HyperSmooth)
Navigation  GPS-Empfänger
Sensoren  Bewegungssensor
Digital-Video-Format  HEVC
Schnittstelle  USB-C, Wireless LAN
Konnektivitätseigenschaften  Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, Live-Streaming, automatisches Backup in die Cloud über Mobilgeräte
  
Objektivsystem  
Typ  2 x Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Fokuseinstellung  Fixfokus
  
Zusätzliche Funktionen  
Selbstauslöser Verzögerung  Ja
Zusätzliche Funktionen  Szenenerkennungstechnologie, Video Snapshot-Modus, auswählbares Sichtfeld, Sprachsteuerung, Zeitlupenaufnahme, 6 integrierte Mikrofone, Protune-Unterstützung, kamerainternes Foto-Stitching, Horizontausrichtung
  
Aktionskamerafunktionen  
Kameratyp  Montierbar
Merkmale  Zeitraffer-Videoaufnahme, TimeWarp-Videoaufnahme
  
360° Kamera  
Panorama Art  Sphärisch
Optische Sensoren Anzahl  2
  
Bildschirm  
Typ  LCD-Display
Display-Formfaktor  Eingebaut
Touchscreen  Ja
Anzeigefunktionen  On-Screen Shortcuts
  
Mikrofon  
Betriebsart des Mikrofons  Sphärische Einfassung
Mikrofonfunktionen  Windgeräusch-Reduzierung
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB (USB Type-C)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Schutzhülle, USB-Kabel, Schnellöffnungs-Schnalle, Klebehalterung, Schutzlinse
Schutz  Wasserdicht
Unterwasser-Verwendung  Ja
Wassertiefe  Bis zu 5 m
  
Batterie  
Batterietyp  Herstellerspezifisch
Details  (inbegriffen)
  
Speicher / Speicherkapazität  
Speicherkartensteckplatz  microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten  microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkarte enthalten  Nein

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Action-Kamera - 5.6K
Sensorauflösung:
2 x
Sensorauflösung Camcorder:
16.0 MPix
360° Kamera:
Ja
Widescreen-Videoaufzeichnung:
Ja
Bildrate (max. Auflösung):
30 BpS
Bildstabilisator:
Elektronisch (HyperSmooth)
Navigation:
GPS-Empfänger
Sensoren:
Bewegungssensor
Digital-Video-Format:
HEVC
Schnittstelle:
USB-C, Wireless LAN
Typ:
2 x Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Fokuseinstellung:
Fixfokus
Selbstauslöser Verzögerung:
Ja
Kameratyp:
Montierbar
Merkmale:
Zeitraffer-Videoaufnahme, TimeWarp-Videoaufnahme
Panorama Art:
Sphärisch
Optische Sensoren Anzahl:
2
Display-Formfaktor:
Eingebaut
Touchscreen:
Ja
Anzeigefunktionen:
On-Screen Shortcuts
Betriebsart des Mikrofons:
Sphärische Einfassung
Mikrofonfunktionen:
Windgeräusch-Reduzierung
Anschlusstyp:
USB (USB Type-C)
Schutz:
Wasserdicht
Unterwasser-Verwendung:
Ja
Wassertiefe:
Bis zu 5 m
Batterietyp:
Herstellerspezifisch
Details:
(inbegriffen)
Speicherkartensteckplatz:
microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten:
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkarte enthalten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, gopro action cam, action cam, gopro, chdhz201rw, 360°, actionkamera, 5.6k, chdhz, action, kamera, wasserdichte, 360graddigitalkamera, 16.0, mpix, wireless, unterwasser, grad, digitalkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,87*
€ 684,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,77*
€ 675,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,49*
€ 657,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,26*
€ 645,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,67*
€ 601,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.