Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ LU935 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 5500 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - Short-Throw Fixed-Objektiv - LAN (9H.JNN77.15E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ LU935 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 5500 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - Short-Throw Fixed-Objektiv - LAN (9H.JNN77.15E)
Artikel-Nr.:
     2753M-4756514
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JNC77.15E
EAN/GTIN:
     4718755084591
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Übersicht

Kurzinfo  BenQ LU935 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 5500 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - Short-Throw Fixed-Objektiv - LAN
Gruppe  Projektoren
Hersteller  BenQ
Hersteller Art. Nr.  9H.JNN77.15E
Modell  LU935
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Projektor  
Projektorhelligkeit  5500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie  DLP
native Auflösung des Projektors  WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis  3000000:1
Natives Seitenverhältnis  16:10
Anzahl der Farben  1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich  15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich  24 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal  30 - 30°
Trapezkorrektur, vertikal  30 - 30°
Matrix Größe  1,22 cm (0.48" )
  
Lichtquelle  
Typ der Lichtquelle  Laser
Lebensdauer der Lichtquelle  20000 h
  
Objektiv  
Blendenbereich (F-F)  1,83 - 1,86
Zoom-Fähigkeit  Ja
Zoomverhältnis  1,1:1
Projektionsverhältnis  0.81 - 0.89
Horizontale Linsenschwankung Range  23 - 23%
Vertical Linsenschwankung Range  60 - 60%
  
Video  
Analoges Signalformatsystem  NTSC,PAL,SECAM
Full-HD  Ja
Unterstützte Video-Modi  480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse  2
Anzahl HDMI-Anschlüsse  2
DVI Anschluss  Nein
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
Audioeingang (L, R)  1
Serielle Schnittstelle  RS-232
HDMI-Steckverbindertyp  Volle Größe
HDMI-Version  2.0a
Stromeingang  Ja
  
Netzwerk  
Smart-TV  Nein
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Nein
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
  
Speichermedium  
Integrierter Kartenleser  Nein
  
Merkmale  
Geräuschpegel  39 dB
Interaktiv  Nein
Geräuschpegel (Energiesparmodus)  32 dB
  
Multimedia  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
RMS-Leistung  20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher  2
  
Design  
Produkttyp  Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung  Heimkino
Produktfarbe  Schwarz
  
Bildschirm  
Eingebautes Display  Nein
  
Leistung  
Energiequelle  AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  440 W
Stromverbrauch (Standby)  0,5 W
Stromverbrauch (max.)  495 W
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  7 kg
Breite  416 mm
Tiefe  351 mm
Höhe  166 mm
  
Lieferumfang  
Fernbedienung enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Gruppe:
Projektoren
Hersteller:
BenQ
Hersteller Art. Nr.:
9H.JNN77.15E
Modell:
LU935
Projektorhelligkeit:
5500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis:
3000000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Anzahl der Farben:
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich:
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich:
24 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal:
30 - 30°
Trapezkorrektur, vertikal:
30 - 30°
Matrix Größe:
1,22 cm (0.48" )
Typ der Lichtquelle:
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle:
20000 h
Blendenbereich (F-F):
1,83 - 1,86
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Zoomverhältnis:
1,1:1
Projektionsverhältnis:
0.81 - 0.89
Horizontale Linsenschwankung Range:
23 - 23%
Vertical Linsenschwankung Range:
60 - 60%
Analoges Signalformatsystem:
NTSC,PAL,SECAM
Full-HD:
Ja
Unterstützte Video-Modi:
480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
DVI Anschluss:
Nein
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Audioeingang (L, R):
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp:
Volle Größe
HDMI-Version:
2.0a
Stromeingang:
Ja
Smart-TV:
Nein
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Nein
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Integrierter Kartenleser:
Nein
Geräuschpegel:
39 dB
Interaktiv:
Nein
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
32 dB
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Produkttyp:
Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Heimkino
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebautes Display:
Nein
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
440 W
Stromverbrauch (Standby):
0,5 W
Stromverbrauch (max.):
495 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Breite:
416 mm
Tiefe:
351 mm
Höhe:
166 mm
Fernbedienung enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, LWL Dämpfungs Test Set, LWL Dämpfungsmesser, LWL Dämpfungstester, LWL-Messtechnik, benq dlp beamer, benq beamer, beamer, benq, wuxga, laser, 5500, 6000, 1920, 1200, 9hjnn7715e, lu935, 9h.jnn77.15e, jnn77, ansi, 16:10, 9h.jnc77.15e, lumen, hdbaset, 20000, 4718755084188, 1610, 9hjnc7715e, 1920x1200, jnc77, lu935st, business, hdmi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.796,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.981,01*
€ 3.547,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.953,24*
€ 3.514,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.863,75*
€ 3.407,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.814,87*
€ 3.349,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.796,89*
€ 3.328,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.