Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roland V-02HD - WUXGA - 640 x 480.800 600.1024 768.1280 1024.1280 720.1280 800 - Kabel - Audio/Multimedia (420951A38)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roland V-02HD - WUXGA - 640 x 480.800 600.1024 768.1280 1024.1280 720.1280 800 - Kabel - Audio/Multimedia (420951A38)
Artikel-Nr.:
     2753M-4762623
Hersteller:
     Roland
Herst.-Nr.:
     420951A38
EAN/GTIN:
     4957054513368
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Video-Mixer
hdmi switch

Hauptmerkmale

Video  
HD-Typ  WUXGA
Video-Auflösungen  640 x 480,800 x 600,1024 x 768,1280 x 1024,1280 x 720,1280 x 800,1366 x 768,1400 x 1050,1600 x 1200,1920 x 1080,1920 x 1200
Unterstützte Video-Modi  480i,480p,720p,1080i,1080p
Kompression Verhältnis  4:4:4
Videoverarbeitung  10 Bit
  
Leistungen  
Anzahl Kanäle  2 Kanäle
Chroma-Keyers  1
Digitale Videoeffekte (DVE)  Ja
Regler  Ja
Unterstützte Audioformate  PCM
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
HDMI-In  2
Anzahl der HDMI-Ausgänge  2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
  
Leistung  
Energiequelle  AC
Ausgangsstrom  1,1 A
Stromverbrauch (max.)  10 W
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Ein-/Ausschalter  Ja
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 40 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  160 mm
Tiefe  108 mm
Höhe  51 mm
Gewicht  600 g
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  AC
AC-Netzadapter  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
HD-Typ:
WUXGA
Unterstützte Video-Modi:
480i,480p,720p,1080i,1080p
Kompression Verhältnis:
4:4:4
Videoverarbeitung:
10 Bit
Anzahl Kanäle:
2 Kanäle
Chroma-Keyers:
1
Digitale Videoeffekte (DVE):
Ja
Regler:
Ja
Unterstützte Audioformate:
PCM
HDMI-In:
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Energiequelle:
AC
Ausgangsstrom:
1,1 A
Stromverbrauch (max.):
10 W
Produktfarbe:
Schwarz
Ein-/Ausschalter:
Ja
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 40 °C
Breite:
160 mm
Tiefe:
108 mm
Höhe:
51 mm
Mitgelieferte Kabel:
AC
AC-Netzadapter:
Ja
Weitere Suchbegriffe: roland, 420951a38, 420951, 1280, v02hd, 1024, 1080, 02hd, kompakter, multiformat, videomixer, hdmiin, hdmiout, embedded, audio, hdcp, wuxga, x..., 4:4:4, kanäle, 1366, 1400, 1050, 1600, 480800, 6001024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,88*
€ 494,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,43*
€ 491,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,32*
€ 478,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,88*
€ 463,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,14*
€ 432,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.