Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XAV-AX1005DB - Schwarz - 2 DIN - 55 W - TFT - 15,8 cm (6.2" ) - 800 x 480 Pixel (XAVAX1005DB.EUR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony XAV-AX1005DB Schwarz 55 W Bluetooth
Sony XAV-AX1005DB Schwarz 55 W Bluetooth
Sony XAV-AX1005DB Schwarz 55 W Bluetooth
Sony XAV-AX1005DB Schwarz 55 W Bluetooth
Sony XAV-AX1005DB Schwarz 55 W Bluetooth
Sony XAV-AX1005DB Schwarz 55 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     2753M-4781112
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XAVAX1005DB.EUR
EAN/GTIN:
     4548736082861
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Radio

Hauptmerkmale

Leistungen  
Produktfarbe  Schwarz
DIN Größe  2 DIN
Ausgangsleistung  55 W
Dimmer  Ja
  
Multimedia  
Playback MP3  Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe  Ja
CD-R-Wiedergabe  Nein
  
Bildschirm  
Eingebautes Display  Ja
Touchscreen  Ja
Display-Typ  TFT
Bildschirmdiagonale  15,8 cm (6.2" )
Display-Auflösung  800 x 480 Pixel
Helligkeit  450 cd/m²
LED-Hintergrundbeleuchtung  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Bluetooth  Ja
USB Anschluss  Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse  1
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  137,5 mm
Tiefe  77,2 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Produktfarbe:
Schwarz
DIN Größe:
2 DIN
Ausgangsleistung:
55 W
Dimmer:
Ja
Playback MP3:
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe:
Ja
CD-R-Wiedergabe:
Nein
Eingebautes Display:
Ja
Touchscreen:
Ja
Display-Typ:
TFT
Bildschirmdiagonale:
15,8 cm (6.2" )
Display-Auflösung:
800 x 480 Pixel
Helligkeit:
450 cd/m²
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Bluetooth:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Breite:
137,5 mm
Tiefe:
77,2 mm
Weitere Suchbegriffe: bluetooth freisprechanlage, freisprechanlage, sony freisprecheinrichtung, 1005, sony, xavax1005dbeur, xavax1005db, xavax1005db.eur, ax1005db, xavax1005kit.eur, 5013493370470, xavax1005kiteur, xavax1005kit, usb/bt/dab+, disp., 2din, schwarz, zoll, pixel, usbbtdab, disp, ax1005kit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 209,78*
€ 243,92*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 279,00*
€ 320,14*
Frei Haus
ab € 269,85*
€ 320,15*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 293,11*
€ 337,35*
€ 5,00*
ab € 298,74*
€ 341,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,14*
€ 380,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,05*
€ 379,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,64*
€ 360,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,36*
€ 353,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,00*
€ 332,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-5042648
ab € 8,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.