Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoPro HERO11 Black - Action-Kamera - 27 MPix - 5,3K / 60 BpS - 27 MPix - Wi-Fi - Unterwasser bis zu 10m - Schwarz (CHDHX-111-RW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GoPro Hero 11 Black CHDHX-111-RW
GoPro Hero 11 Black CHDHX-111-RW
Artikel-Nr.:
     2753M-4781517
Hersteller:
     GoPro
Herst.-Nr.:
     CHDHX-111-RW
EAN/GTIN:
     0818279029079
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam

Übersicht

Kurzinfo  GoPro HERO11 Black - Action-Kamera - 27 MPix - 5.3K / 60 BpS - 27 MPix - Wi-Fi - Unterwasser bis zu 10 m - Schwarz
Gruppe  Camcorder und Digitalkameras
Hersteller  GoPro
Hersteller Art. Nr.  CHDHX-111-RW
Modell  HERO11 Black
EAN/UPC  0818279029079

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  GoPro HERO11 Black - Action-Kamera
Produkttyp  Action-Kamera - 5.3K
Aktionskameratyp  Montierbar
Speicherkartensteckplatz  SD card
Bildprozessor  GP2
Drahtlosschnittstelle  Wi-Fi
Sensorauflösung  27 Megapixel 27 MPix
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Fokuseinstellung  Fixfokus
Bildstabilisator  Elektronisch (HyperSmooth 5.0)
Bildschirm  LCD-Display - 5.8 cm (2.27")
Display (2.)  LCD-Display - 1.4" - Farbe
Unterstützte Batterie  1720 mAh (inbegriffen)
Schnittstelle  USB-C
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.18 cm x 3.36 cm x 5.08 cm
Gewicht  154 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Action-Kamera - 5.3K
Farbe  Schwarz
Sensorauflösung  27 Megapixel
Sensorauflösung Camcorder  27 MPix
Typ des optischen Sensors  CMOS
Größe des optischen Sensors  13.4 mm (1/1.9")
Bildrate (max. Auflösung)  60 BpS
Bildprozessor  GP2
Bildstabilisator  Elektronisch (HyperSmooth 5.0)
HDR-Modus  SuperPhoto + HDR
Navigation  GPS-Empfänger
Digital-Video-Format  HEVC, H.265, MP4
Bildaufnahmeformat  RAW
Audiosignalformat  RAW Audio
Schnittstelle  USB-C, Wireless LAN
Konnektivitätseigenschaften  Drahtloses Hochladen von Videos auf den Cloud-Server, drahtloses Aufladen von Bilder auf den Cloud-Server, Live-Streaming (1080p)
  
Belichtung und Weißabgleich  
Spezialeffekte  Lichtmalerei, Sternenspuren, Auto-Lichtspuren
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Fokuseinstellung  Fixfokus
  
Zusätzliche Funktionen  
Low Lux / Nachtmodus  Ja
Zusätzliche Funktionen  Dual LCD-Bildschirme, Zeitrafferaufnahme, Sprachsteuerung, PC-Webcam-Option, HiLight Tag-Technologie, QuikCapture-Technologie, Protune technology, Zeitlupenaufnahme, Horizontausrichtung, Horizontsperre, HindSight, Auto Boost
  
Aktionskamerafunktionen  
Kameratyp  Montierbar
Merkmale  Zeitraffer-Videoaufnahme, TimeWarp-Videoaufnahme, Zeitraffervideo bei Nacht, Zeitrafferfoto bei Nacht, Loop-Aufnahme, Zeitraffer-Fotoaufnahme
  
Stativmontage  
Anschlusspunkt  GoPro
  
Bildschirm  
Typ  5.8 cm (2.27") LCD-Display
Display-Formfaktor  Eingebaut
Touchscreen  Ja
Anzeigefunktionen  Touch Zoom, On-Screen Shortcuts
  
Kameradisplay (zweites)  
Typ  LCD-Display
Diagonale  1.4"
Farbunterstützung  Farbe
  
Mikrofon  
Mikrofonfunktionen  3-Mic-System
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB (USB Type-C)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Schutzhülle, gebogene Klebehalterung, Flügelschraube, USB-C Kabel, Befestigungsverschluss
Schutz  Wasserdicht, Kratzfest
Unterwasser-Verwendung  Ja
Wassertiefe  Bis zu 10 m
  
Batterie  
Batterietyp  Herstellerspezifisch
Details  1720 mAh (inbegriffen)
  
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität  
Speicherkartensteckplatz  SD card
Speicherkarte enthalten  Nein
Bildspeicherung  5568 x 4872
Videoaufnahme  5312 x 4648
5312 x 3984
5312 x 2988
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.18 cm
Tiefe  3.36 cm
Höhe  5.08 cm
Gewicht  154 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Produkttyp:
Action-Kamera - 5.3K
Farbe:
Schwarz
Sensorauflösung:
27 Megapixel
Sensorauflösung Camcorder:
27 MPix
Typ des optischen Sensors:
CMOS
Größe des optischen Sensors:
13.4 mm (1/1.9")
Bildrate (max. Auflösung):
60 BpS
Bildprozessor:
GP2
Bildstabilisator:
Elektronisch (HyperSmooth 5.0)
HDR-Modus:
SuperPhoto + HDR
Navigation:
GPS-Empfänger
Digital-Video-Format:
HEVC, H.265, MP4
Bildaufnahmeformat:
RAW
Audiosignalformat:
RAW Audio
Schnittstelle:
USB-C, Wireless LAN
Spezialeffekte:
Lichtmalerei, Sternenspuren, Auto-Lichtspuren
Typ:
Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Fokuseinstellung:
Fixfokus
Low Lux / Nachtmodus:
Ja
Kameratyp:
Montierbar
Anschlusspunkt:
GoPro
Display-Formfaktor:
Eingebaut
Touchscreen:
Ja
Anzeigefunktionen:
Touch Zoom, On-Screen Shortcuts
Diagonale:
1.4"
Farbunterstützung:
Farbe
Mikrofonfunktionen:
3-Mic-System
Anschlusstyp:
USB (USB Type-C)
Schutz:
Wasserdicht, Kratzfest
Unterwasser-Verwendung:
Ja
Wassertiefe:
Bis zu 10 m
Batterietyp:
Herstellerspezifisch
Details:
1720 mAh (inbegriffen)
Speicherkartensteckplatz:
SD card
Speicherkarte enthalten:
Nein
Bildspeicherung:
5568 x 4872
Videoaufnahme:
5312 x 4648 , 5312 x 3984 , 5312 x 2988
Breite:
7.18 cm
Tiefe:
3.36 cm
Höhe:
5.08 cm
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, gopro action cam, action cam, gopro, black, mpix, hero11, chdhx111rw, chdhx, actionkamera, 5.3k, wireless, unterwasser, schwarz, action, kamera, hero, sports
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 259,74*
€ 294,05*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 307,47*
€ 345,40*
€ 4,70*
ab € 305,89*
€ 345,41*
Frei Haus
ab € 320,23*
€ 362,85*
13 Tage
24
€ 6,29*
ab € 359,84*
€ 404,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,40*
€ 411,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,22*
€ 409,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,69*
€ 393,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,12*
€ 389,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,47*
€ 365,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.