Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BundW outdoor.case Type 4000 - Hartschalentasche - Polypropylen - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
B&W 4000 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
B&W 4000 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
B&W 4000 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4905422
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     4000/B
EAN/GTIN:
     4031541702456
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör

Übersicht

Kurzinfo  BundW outdoor.case Type 4000 - Hartschalentasche - Polypropylen - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  BundW International
Hersteller Art. Nr.  4000/B
Modell  outdoor.case Type 4000
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bundamp;W outdoor.case Type 4000 - Hartschalentasche
Produkttyp  Hartschalentasche
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  41.9 cm x 18 cm x 32.5 cm
Gewicht  2.3 kg
Gepäckvolumen  16.6 Liter
Material  Polypropylen
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  41.9 cm
Tiefe  18 cm
Höhe  32.5 cm
Gewicht  2.3 kg
Material  Polypropylen
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Hartschalentasche
Schutz  Wasserdicht, staubabweisend
Tragegurt  Gummierter Tragegriff
Gepäckvolumen  16.6 Liter
Innenmaße  38.6 cm x 16.5 cm x 26.4 cm
Kennzeichnung  IP67

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,6 kg
Breite:
41.9 cm
Tiefe:
18 cm
Höhe:
32.5 cm
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Typ:
Hartschalentasche
Schutz:
Wasserdicht, staubabweisend
Tragegurt:
Gummierter Tragegriff
Gepäckvolumen:
16.6 Liter
Innenmaße:
38.6 cm x 16.5 cm x 26.4 cm
Kennzeichnung:
IP67
Weitere Suchbegriffe: 4000, schwarz, 4000/b, wasserdicht, 4000b, transportkoffer, outdoor, outdoor.case, type, hartschalentasche, polypropylen, koffer, ip67, outdoorkunststoffkoffer, optimale, lager, transportmöglichkeit, staubdicht, stabil, stapelbar, ösen, vorhängeschloss, optionales, zubehör:, tragegurt, werkzeuglos
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 66,92*
€ 84,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 75,54*
€ 94,66*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 75,55*
€ 94,67*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 150,61*
€ 183,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.