| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-4932033 Herst.-Nr.: XCM1U EAN/GTIN: 0841872159393 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Chief X-Large Single Pole XCM1U - Montagekomponente (Deckenmontage, Halterahmen, Säulenmontagekupplung, 2 Verbindungsklammern, rückseitige Abdeckung) - für Flachbildschirm - Schwarz - Montage in der Decke | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Legrand | Hersteller Art. Nr. | XCM1U | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Chief X-Large Single Pole XCM1U - Montagekomponente - für Flachbildschirm | Produkttyp | Montagekomponente - Montage in der Decke | Montagekomponenten | Deckenmontage, Halterahmen, Säulenmontagekupplung, 2 Verbindungsklammern, rückseitige Abdeckung | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 88.5 cm x 20 cm x 42.3 cm | Anpassungen | Nivellierung, Neigung | Empfohlene Verwendung | Flachbildschirm | VESA-Halterung | 800 x 400 mm, 200 x 100 mm | Max. Ladegewicht | 113 kg | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Breite | 88.5 cm | Tiefe | 20 cm | Höhe | 42.3 cm | Farbe | Schwarz | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Montagekomponente | Montagekomponenten | Deckenmontage, Halterahmen, Säulenmontagekupplung, 2 Verbindungsklammern, rückseitige Abdeckung | Empfohlene Verwendung | Flachbildschirm | Platzierung/Montage | Montage in der Decke | VESA-Halterung | 800 x 400 mm, 200 x 100 mm | Anpassungen | Nivellierung, Neigung | Max. Ladegewicht | 113 kg | Funktionen | Schwenkeinstellung, Centris Neigungseinstellung durch Fingerdruck | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10,6 kg | Breite: | 88.5 cm | Tiefe: | 20 cm | Höhe: | 42.3 cm | Farbe: | Schwarz | Typ: | Montagekomponente | Empfohlene Verwendung: | Flachbildschirm | Platzierung/Montage: | Montage in der Decke | VESA-Halterung: | 800 x 400 mm, 200 x 100 mm | Anpassungen: | Nivellierung, Neigung | Max. Ladegewicht: | 113 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitordeckenhalter, TFT-Deckenhalterung, beamer deckenhalterung chief, bildschirm deckenhalter, chief, xcm1u, xlarge, display, ceiling, mount, large, univer., deckenhalt., deckenhalterung, schwenkbar, neigbar, vesa, standard:, 200x100mm, 800x400mm, bildschirmgrößen, 90'', tragfähigkeit, farbe:, schwar, fusion, displays, 55100", black, montagekomponente |
| | |
| |