Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief FCA810 - Montagekomponente (Zubehörablage) - Schwarz - für P/N: LCM1X2U, LFAUB, LFAUB/S, LFAUS, LPAUB, LPAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief FCA810 Zubehör für Monitorhalterung
Chief FCA810 Zubehör für Monitorhalterung
Artikel-Nr.:
     2753M-4933516
Herst.-Nr.:
     FCA810
EAN/GTIN:
     0841872162669
Suchbegriffe:
chief
fca810
fusion
above/below

Übersicht

Kurzinfo  Chief FCA810 - Montagekomponente (Zubehörablage) - Schwarz - für P/N: LCM1X2U, LFAUB, LFAUB/S, LFAUS, LPAUB, LPAUS
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Chief
Hersteller Art. Nr.  FCA810
Modell  FCA810
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Chief FCA810 - Montagekomponente
Produkttyp  Montagekomponente
Montagekomponenten  Zubehörablage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  20.3 cm
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  P/N: LCM1X2U, LFAUB, LFAUB/S, LFAUS, LPAUB, LPAUS

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  20.3 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente
Montagekomponenten  Zubehörablage
TAA-kompatibel  Ja
Funktionen  Verstellbare Höhe
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  P/N: LCM1X2U, LFAUB, LFAUB/S, LFAUS, LPAUB, LPAUS

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,7 kg
Breite:
20.3 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Montagekomponente
Montagekomponenten:
Zubehörablage
TAA-kompatibel:
Ja
Funktionen:
Verstellbare Höhe
Entwickelt für:
P/N: LCM1X2U, LFAUB, LFAUB/S, LFAUS, LPAUB, LPAUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.