Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta 23210 Flachbildschirm-Tischhalterung 177,8 cm (70" ) Aluminium - Schwarz (23210)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta 23210 Flachbildschirm-Tischhalterung 177,8 cm (70") Aluminium, Schwarz Flur
Reflecta 23210 Flachbildschirm-Tischhalterung 177,8 cm (70") Aluminium, Schwarz Flur
Reflecta 23210 Flachbildschirm-Tischhalterung 177,8 cm (70") Aluminium, Schwarz Flur
Reflecta 23210 Flachbildschirm-Tischhalterung 177,8 cm (70") Aluminium, Schwarz Flur
Reflecta 23210 Flachbildschirm-Tischhalterung 177,8 cm (70") Aluminium, Schwarz Flur
Reflecta 23210 Flachbildschirm-Tischhalterung 177,8 cm (70") Aluminium, Schwarz Flur
Reflecta 23210 Flachbildschirm-Tischhalterung 177,8 cm (70") Aluminium, Schwarz Flur
Reflecta 23210 Flachbildschirm-Tischhalterung 177,8 cm (70") Aluminium, Schwarz Flur
Artikel-Nr.:
     2753M-5336259
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     23210
EAN/GTIN:
     4005039232107
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform

Produkttext

Dieser TV Stand bietet ein stilvolles, technisches, funktionales Design und eine solide Präsentationslösung für die meisten 37 '' - 70 '' LED und LCD-Flachbildfernseher mit einem Gewicht von bis zu 50 kg. Die TV-Halterung ermöglicht eine mühelose Höhenverstellung mit einer max. Höhe von 2069 mm für unterschiedliche Betrachtungsbedürfnisse. Die freie Neigung von + 5 ° ~ -12 ° ermöglicht eine einfache Einstellung des Winkels und reduziert Spiegelungen durch Licht oder Fenster, um den optimalen Sehkomfort zu erreichen. Eine solide Basis bietet zusätzliche Sicherheit, indem die Möglichkeit des Umfallens beseitigt wird. Durch das interne Kabelmanagement sind Kabel nicht sichtbar, um ein ordentliches Erscheinungsbild zu gewährleisten. Ideal für Konferenzen, öffentliche Präsentationen oder andere professionelle Präsentationen.

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  50 kg
Maximale Bildschirmgröße  177,8 cm (70" )
Befestigungstyp  Flur
Minimum Bildschirmgröße  94 cm (37" )
Minimale VESA-Halterung  200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung  600 x 400 mm
Panel-Montage-Schnittstelle  200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400
  
Ergonomie  
Höhenverstellung  Ja
kippbar  Ja
Neigungswinkelbereich  12 - 5°
Drehungswinkel  90°
Anzahl enthaltener Regale  1
Verbessertes Kabelmanagement  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Aluminium, Schwarz
Gehäusematerial  Aluminium
  
Technische Details  
Anzahl der Räder  4 Rad/Räder
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  828 mm
Tiefe  700 mm
Höhe  2069 mm
  
Lieferumfang  
Montageset  Ja
Betriebsanleitung  Ja
  
Sonstige Funktionen  
Räder  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
24,2 kg
Höchstgewichtskapazität:
50 kg
Maximale Bildschirmgröße:
177,8 cm (70" )
Befestigungstyp:
Flur
Minimum Bildschirmgröße:
94 cm (37" )
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400
Höhenverstellung:
Ja
kippbar:
Ja
Neigungswinkelbereich:
12 - 5°
Drehungswinkel:
90°
Anzahl enthaltener Regale:
1
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Produktfarbe:
Aluminium, Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium
Anzahl der Räder:
4 Rad/Räder
Breite:
828 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
2069 mm
Montageset:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Räder:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer, 23210, reflecta, stand, 70vcshelf, flachbildschirmtischhalterung, zoll, aluminium, schwarz, 1778, 70vc, shelf, flachbildschirm, tischhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,77*
€ 539,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,97*
€ 531,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,71*
€ 495,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,26*
€ 476,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,95*
€ 450,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.