Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Alpha 2500 mobile - Stativ (52126)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cullmann Alpha 2500 mobile Stativ Smartphone 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Cullmann Alpha 2500 mobile Stativ Smartphone 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Cullmann Alpha 2500 mobile Stativ Smartphone 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     2753M-5349970
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     52126
EAN/GTIN:
     4007134021891
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ

Übersicht

Kurzinfo  Cullmann Alpha 2500 mobile - Stativ
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  CULLMANN Foto·Audio·Video
Hersteller Art. Nr.  52126
Modell  Alpha 2500 mobile
EAN/UPC  4007134021891

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Cullmann Alpha 2500 mobile Stativ
Produkttyp  Stativ
Gewicht  1.258 kg
Stativkopftyp  Schwenkkopf
Stativ-Betriebshöhe  63 cm - 165 cm
Max. unterstütztes Gewicht  2.5 kg
Tragetasche  Hülle

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stativ
Transportlänge  67 cm
Gewicht  1.258 kg
  
Stativ  
Befestigung der Stativbeine  Schnellspannhebel
Quick-Release-System  Ja
Typ der Stativmittelsäule  Kurbelstativ
Max. Betriebshöhe  165 cm
Min Betriebshöhe  63 cm
Max. unterstütztes Gewicht  2.5 kg
Unterstützte Geräte  Camcorder, Kamera, Handy
Fußtyp  Gummifüße
Merkmale  Zubehörshaken, Tragegriff, Beinklammern
  
Stativkopf  
Stativkopf  Schwenkkopf
Positionierung des Stativkopfes  Dreiweg
Merkmale  Eingebaute Wasserwaage, Friktionsrad
  
Verschiedenes  
Tragetasche  Hülle
Funktionen von Tragetaschen  Gepolstert
Zubehör im Lieferumfang  Smartphone-Halterung

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,0 kg
Produkttyp:
Stativ
Transportlänge:
67 cm
Befestigung der Stativbeine:
Schnellspannhebel
Quick-Release-System:
Ja
Typ der Stativmittelsäule:
Kurbelstativ
Max. Betriebshöhe:
165 cm
Min Betriebshöhe:
63 cm
Max. unterstütztes Gewicht:
2.5 kg
Unterstützte Geräte:
Camcorder, Kamera, Handy
Fußtyp:
Gummifüße
Merkmale:
Zubehörshaken, Tragegriff, Beinklammern
Stativkopf:
Schwenkkopf
Positionierung des Stativkopfes:
Dreiweg
Tragetasche:
Hülle
Funktionen von Tragetaschen:
Gepolstert
Zubehör im Lieferumfang:
Smartphone-Halterung
Weitere Suchbegriffe: dreibeinstativ cullmann, kamera ministativ, 2500, cullmann, 52126, alpha, mobile, stativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 23,85*
€ 33,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,09*
€ 58,72*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 63,03*
€ 84,99*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.