Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco Wandhalterung, passend für Flachbildschirme 23 - 139,70cm (55") (37598)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco WAP 410 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Vivanco WAP 410 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-5545077
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     37598
EAN/GTIN:
     4008928375985
Suchbegriffe:
37598
vivanco
wandhalterung
passend

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  45 kg
Maximale Bildschirmgröße  139,7 cm (55" )
Befestigungstyp  Wand
Minimale VESA-Halterung  100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung  400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße  58,4 cm (23" )
Panel-Montage-Schnittstelle  100 x 100,200 x 200,300 x 300,400 x 400
Anzahl der Display unterstützt  1
  
Ergonomie  
Neigungswinkelbereich  12 - 2°
Schwenkwinkelbereich  90 - 90°
Abstand zur Wand (max)  40 cm
Abstand zur Wand (min)  4,8 cm
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  3,7 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Höchstgewichtskapazität:
45 kg
Maximale Bildschirmgröße:
139,7 cm (55" )
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung:
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
58,4 cm (23" )
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100,200 x 200,300 x 300,400 x 400
Anzahl der Display unterstützt:
1
Neigungswinkelbereich:
12 - 2°
Schwenkwinkelbereich:
90 - 90°
Abstand zur Wand (max):
40 cm
Abstand zur Wand (min):
4,8 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.