Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turtle Beach Elite Pro 2 - Headset - Full-Size - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker - mit Elite SuperAmp Audio Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Turtle Beach Elite Pro 2 + SuperAmp PS4 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Elite Pro 2 + SuperAmp PS4 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Elite Pro 2 + SuperAmp PS4 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Elite Pro 2 + SuperAmp PS4 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Elite Pro 2 + SuperAmp PS4 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Elite Pro 2 + SuperAmp PS4 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Elite Pro 2 + SuperAmp PS4 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Elite Pro 2 + SuperAmp PS4 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Elite Pro 2 + SuperAmp PS4 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Elite Pro 2 + SuperAmp PS4 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Elite Pro 2 + SuperAmp PS4 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Elite Pro 2 + SuperAmp PS4 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Elite Pro 2 + SuperAmp PS4 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Elite Pro 2 + SuperAmp PS4 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Elite Pro 2 + SuperAmp PS4 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Elite Pro 2 + SuperAmp PS4 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Turtle Beach Elite Pro 2 + SuperAmp PS4 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-5590730
Hersteller:
     Turtle Beach
Herst.-Nr.:
     TBS-2095-02
EAN/GTIN:
     0731855020959
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset

Übersicht

Kurzinfo  Turtle Beach Elite Pro 2 - Headset - Full-Size - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker - mit Elite SuperAmp Audio Controller
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Turtle Beach
Hersteller Art. Nr.  TBS-2095-02
Modell  Elite Pro 2
EAN/UPC  0731855020959

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Turtle Beach Elite Pro 2 - Headset - mit Elite SuperAmp Audio Controller
Produkttyp  Headset - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung  Spielkonsole, Computer
Kopfhörer-Formfaktor  Full-Size
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 12 - 20000 Hz
Mikrofon  Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons  Gleichförmig gerichtet
Bedienungselement  Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Anruf ablehnen, Song überspringen
Kombiniert mit  Elite SuperAmp Audio Controller

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Stirnbandmaterial  Gewebe
Material Ohrpolster  Leder, Memory-Schaumstoff
Empfohlene Verwendung  Spielkonsole, Computer
Kombiniert mit  Elite SuperAmp Audio Controller
  
Kopfhörer  
Kopfhörer-Formfaktor  Full-Size
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Frequenzgang  12 - 20000 Hz
Membran  50 mm
Einstellbares Stirnband  Ja
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
Formfaktor  Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons  Gleichförmig gerichtet
  
Fernbedienung  
Steuerung  Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Anruf ablehnen, Song überspringen
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
USB (4 PIN USB Type A)
  
Kabel  
Abnehmbares Kabel  Ja
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Headset-Kabel - ablösbar
Micro-USB-Kabel - ablösbar
Audio-Kabel (optisch) - ablösbar

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Headset - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Stirnbandmaterial:
Gewebe
Material Ohrpolster:
Leder, Memory-Schaumstoff
Empfohlene Verwendung:
Spielkonsole, Computer
Kombiniert mit:
Elite SuperAmp Audio Controller
Kopfhörer-Formfaktor:
Full-Size
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Soundmodus:
Stereo
Frequenzgang:
12 - 20000 Hz
Membran:
50 mm
Einstellbares Stirnband:
Ja
Typ:
Mikrofonbaum
Formfaktor:
Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons:
Gleichförmig gerichtet
Abnehmbares Kabel:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, PlayStation Headset, PlayStation Zubehör, Roccat Headsets, Turtle Beach Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth stereo headset, bluetooth headset, bluetooth headset stereo, turtle, beach, elite, superamp, headset, tbs209502, 00191508, schwarz, ohrumschließend, kabelgebunden, stecker, audio, controller, 2095, ohrumschlieend, super, ausines, ps4/ps5/pc, overear, stereo, gamingheadset, gaming, ps4/mobilgeräte, dts®, headphone:x®, surroundsoundbluetooth®
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 368,36*
€ 406,87*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,41*
€ 406,89*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,87*
€ 484,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,20*
€ 481,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,17*
€ 465,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,49*
€ 458,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,36*
€ 438,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.