Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turtle Beach RECON 70N - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Geräuschisolierung - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Turtle Beach Recon 70 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     2753M-5633823
Hersteller:
     Turtle Beach
Herst.-Nr.:
     TBS-8010-02
EAN/GTIN:
     0731855080106
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

Übersicht

Kurzinfo  Turtle Beach RECON 70N - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Geräuschisolierung - Schwarz
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Turtle Beach
Hersteller Art. Nr.  TBS-8010-02
Modell  RECON 70N
EAN/UPC  0731855080106

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Turtle Beach RECON 70N - Headset
Produkttyp  Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung  Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Lokalisierung  Restliche Welt
Farbe  Schwarz
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 20 - 20000 Hz
Geräuschdämmung  Geräuschisolierung
Mikrofon  Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons  Ungerichtet
Bedienungselement  Stummtaste, Lautstärkenregler

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Farbe  Schwarz
Stirnbandmaterial  Schaumstoff, Kunstleder
Material Ohrpolster  Kunstleder, Schaum
Empfohlene Verwendung  Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Lokalisierung  Restliche Welt
  
Kopfhörer  
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Kopfhörer-Schalentyp  Geschlossen
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Geräuschdämmung  Ja
Frequenzgang  20 - 20000 Hz
Membran  40 mm
Magnetmaterial  Neodym
Lautstärkeregelung im Kabel  Ja
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
Formfaktor  Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons  Ungerichtet
  
Fernbedienung  
Steuerung  Stummtaste, Lautstärkenregler
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Aufkleber
Kabeldetails  Headset-Kabel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Farbe:
Schwarz
Stirnbandmaterial:
Schaumstoff, Kunstleder
Material Ohrpolster:
Kunstleder, Schaum
Empfohlene Verwendung:
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Lokalisierung:
Restliche Welt
Kopfhörer-Formfaktor:
Ohrumschließend
Kopfhörer-Schalentyp:
Geschlossen
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Soundmodus:
Stereo
Geräuschdämmung:
Ja
Frequenzgang:
20 - 20000 Hz
Membran:
40 mm
Magnetmaterial:
Neodym
Lautstärkeregelung im Kabel:
Ja
Typ:
Mikrofonbaum
Formfaktor:
Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons:
Ungerichtet
Steuerung:
Stummtaste, Lautstärkenregler
Anschlusstyp:
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Zubehör im Lieferumfang:
Aufkleber
Kabeldetails:
Headset-Kabel
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Nintendo Headset, Nintendo Zubehör, PlayStation Headset, PlayStation Zubehör, Roccat Headsets, Turtle Beach Headsets, turtle beach headset 3,5 mm, headset kabelgebunden, computer-headset 3,5 klinke, turtle, beach, recon, headset, schwarz, kabelgebunden, 8010, tbs801002, ohrumschließend, stecker, geräuschisolierung, ohrumschlieend, geruschisolierung, gaming, nintendo, 00191536, switch, stereo, overear, over, ps4/ps5/xbox, žaidimu, ausines, skirta, juodaraudona, lautstärkeregelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.