Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D CAC-1901EU Ladegerät für Mobilgeräte Innenraum Schwarz (CAC-1901EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D CAC-1901EU Ladegerät für Mobilgeräte Innenraum Schwarz (CAC-1901EU)
Artikel-Nr.:
     2753M-5820613
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1901EU
EAN/GTIN:
     8719214471330
Suchbegriffe:
Notebook Lautsprecher
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Schnellladegerät

Produkttext

Das Club3D Ladegerät, mit USB Typ C Anschluss wurde entwickelt für Nutzer, die Ihr(en) PC/NoteBook/Tablet/Smartphone und/oder Docking Station laden möchten. Es verfügt über einen integrierten AC Stecker für direkte Nutzung an einer Wandsteckdose. Das Ladegerät ist ein Leichtgewicht ohne Kompromisse an Qualität und Sicherheit. Durch den Einsatz der PowerDelivery Ladetechnologie, die Ladefunktion über die USB Typ C, Schnittstelle, können Sie jedes über USB C mit Strom versorgte Produkt laden. Alles was Sie benötigen ist ein freier USB Typ C Port an Ihrem PC/NoteBook/Tablet/Smartphone über das mitgelieferte USB Kabel. Laden Durch den Einsatz der PD Ladetechnologie und der Ladefunktionalität über die USB Typ C Schnittstelle liefert Ihnen as Club 3D USB Typ C Ladegerät einzigartige Funktionalität. Es wird Ihr Produkt mit bis zu 27 Watt laden. Die verwendete Qualcomm 4+ Ladefunktion schützt die Lebensdauer der Batterie, indem eine Überhitzung während des Ladens verhindert wird. Diese Funktion ist für ausgewählte Produkte verfügbar. Das Ladegerät kann von 0 bis 127,00cm (50") 15 Minuten laden. Vielzweck-Effizient-Leichtgewicht-Single Port Ladegerät Unterstützt USB Typ C PD Ladefunktion bis zu 27 W Ein USB Typ C (Strom) Kabel wird mitgeliefert Macht den Einsatz mehrerer Ladegeräte überflüssig Einfache Installation Integrierter Hauptstecker in der länderspezifischen Version 1x Ausgang: USB Typ C Port Unterstützt PD Laden 3V-9V/3A, 9V-11V/2.45A bis zu 27W Erfüllt ROHS, FCC und CE EMI Anforderungen

Hauptmerkmale

Leistung  
Aufladetyp  Innenraum
Aufladekompatibilität  Spielsteuerung, Tragbarer Rechner, Handy, Netbook, Notebook, andere, Tragbarer Lautsprecher, Powerbank, Smartphone, Tablet, Wearables
Energiequelle  AC
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports  1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
Kabelloses Aufladen  Nein
Schnellladung  Ja
Schnellladeversion  4.0
USB-Stromversorgung bis zu  27 W
Energieschutzeigenschaften  Überstrom, Überspannung, Überlast, Überlastschutz
Betriebsprinzip  Kontakt
RoHS-Kompatibel  Ja
Zertifizierung  FCC, CE, EMI
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Energie  
Max. Leistung  27 W
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung  Ja
Maximale Ausgangsspannung  11 V
Minimale Ausgangsspannung  9 V
AC-Adapter Ausgangssstrom  2,45 A
Stromstecker-Typ  Typ C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  102 mm
Tiefe  254 mm
Höhe  60 mm
Gewicht  100 g
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsart  Box
Verpackungsbreite  103 mm
Verpackungstiefe  23 mm
Verpackungshöhe  60 mm
Paketgewicht  40 g
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-C
Benutzerhandbuch  Ja
  
Weitere Spezifikationen  
Betriebsanleitung  Ja
Ursprungsland  China

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Aufladetyp:
Innenraum
Energiequelle:
AC
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports:
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Kabelloses Aufladen:
Nein
Schnellladung:
Ja
Schnellladeversion:
4.0
USB-Stromversorgung bis zu:
27 W
Energieschutzeigenschaften:
Überstrom, Überspannung, Überlast, Überlastschutz
Betriebsprinzip:
Kontakt
RoHS-Kompatibel:
Ja
Zertifizierung:
FCC, CE, EMI
Produktfarbe:
Schwarz
Max. Leistung:
27 W
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung:
Ja
Maximale Ausgangsspannung:
11 V
Minimale Ausgangsspannung:
9 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
2,45 A
Stromstecker-Typ:
Typ C
Breite:
102 mm
Tiefe:
254 mm
Höhe:
60 mm
Verpackungsart:
Box
Verpackungsbreite:
103 mm
Verpackungstiefe:
23 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Paketgewicht:
40 g
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Benutzerhandbuch:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät, 1901, cac1901eu, club3d, 1901eu, club, netzteil, 1fach, ladegerät, mobilgeräte, innenraum, schwarz, ladegert, mobilgerte, fach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,60*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.