Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang AF - Objektiv - 45 mm - f/1.8 FE - Sony E-mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang AF 45mm F1.8 FE MILC/SLR Standardobjektiv Schwarz
Samyang AF 45mm F1.8 FE MILC/SLR Standardobjektiv Schwarz
Samyang AF 45mm F1.8 FE MILC/SLR Standardobjektiv Schwarz
Samyang AF 45mm F1.8 FE MILC/SLR Standardobjektiv Schwarz
Samyang AF 45mm F1.8 FE MILC/SLR Standardobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-5830327
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22803
EAN/GTIN:
     8809298885922
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang AF - Objektiv - 45 mm - f/1.8 FE - Sony E-mount
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  22803
Modell  AF
EAN/UPC  8809298885922

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang AF Objektiv - 45 mm
Objektivsystem  Objektiv
Für  Spiegelloses System, spiegelloses Vollformatsystem
Befestigungstyp  Sony E-mount
Blendenöffnung  F/1.8
Brennweite  45 mm
Min. Fokussierungsabstand  45 cm
Fokuseinstellung  Automatisch, manuell
Objektivkonstruktion  6 Gruppen / 7 Elemente
Filtergröße  49 mm
Länge  5.61 cm
Gewicht  162 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  5.61 cm
Durchmesser  6.18 cm
Gewicht  162 g
  
Objektivsystem  
Typ  Objektiv
Für  Spiegelloses System, spiegelloses Vollformatsystem
Brennweite  45 mm
Blendenöffnung  F/1.8
Mindestöffnung  F/22
Vergrößerung  0.12
Min. Fokussierungsabstand  45 cm
Fokuseinstellung  Automatisch, manuell
Max. Sichtwinkel  52.31 Grad
Objektivkonstruktion  6 Gruppen / 7 Elemente
Filtergröße  49 mm
Blendenlamellen  9
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Sony E-mount
Merkmale  Internes Fokussystem, ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Linear Stepping Motor-Technologie (STM)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Länge:
5.61 cm
Durchmesser:
6.18 cm
Typ:
Objektiv
Für:
Spiegelloses System, spiegelloses Vollformatsystem
Brennweite:
45 mm
Blendenöffnung:
F/1.8
Mindestöffnung:
F/22
Vergrößerung:
0.12
Min. Fokussierungsabstand:
45 cm
Fokuseinstellung:
Automatisch, manuell
Max. Sichtwinkel:
52.31 Grad
Objektivkonstruktion:
6 Gruppen / 7 Elemente
Filtergröße:
49 mm
Blendenlamellen:
9
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Sony E-mount
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, objektiv sel, normalbrennweite objektiv, samyang, 22803, sony, f/1.8, emount, mount, 45mm, objektiv, f1214506101, 1214506101, objektyvas, tiny, premium, 1845
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 399,57*
€ 449,66*
3 Tage
189
Frei Haus
ab € 399,85*
€ 449,67*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,66*
€ 535,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,25*
€ 532,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,25*
€ 515,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,07*
€ 508,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,57*
€ 475,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.