Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock Schlauchdüse - 89 mm - 38 mm - 218 mm - 58 g - 1 Stück(e) (2292)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     2753M-5830390
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     2292
EAN/GTIN:
     4056929222920
Suchbegriffe:
22292
2292
mantona
walimex

Produkttext

Diese Hozelock Schlauchdüse besteht aus hochwertigen Materialien und verfügt über einen Schnellanschluss mit Außengewinde der ein schnelles Wechseln zwischen Schlauchaufsätzen und einen sicheren tropffreien Anschluss ermöglicht. Das ist die ideale Lösung für schnelle Reinigungsaufgaben wie beispielsweise das Bewässern kleinerer Flächen oder Abwaschen von Shampoo-Resten vom Auto. Durch einfaches Drehen der Sprühdüse können Sie das Sprühmuster verändern und von der Aus-Stellung (3) über einen breiten Kegelstrahl (1) zu einem starken Düsenstrahl (2) wechseln.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Gerätetyp  Garten Wassersprühdüse
Produktfarbe  Grau, Gelb
Anpassbare Flusskontrolle  Ja
Material  Kunststoff
  
Gewicht und Abmessungen  
Verpackungsbreite  89 mm
Verpackungstiefe  38 mm
Verpackungshöhe  218 mm
Paketgewicht  58 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Garten Wassersprühdüse
Produktfarbe:
Grau, Gelb
Anpassbare Flusskontrolle:
Ja
Material:
Kunststoff
Verpackungsbreite:
89 mm
Verpackungstiefe:
38 mm
Verpackungshöhe:
218 mm
Paketgewicht:
58 g
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,91*
€ 14,22*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,24*
€ 26,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 20,61*
€ 29,18*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.