Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackmagic UltraStudio 4K Mini - Capture- und Playback-Lösung für Thunderbolt 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackmagic Design UltraStudio 4K Mini Video-Aufnahme-Gerät Thunderbolt
Blackmagic Design UltraStudio 4K Mini Video-Aufnahme-Gerät Thunderbolt
Blackmagic Design UltraStudio 4K Mini Video-Aufnahme-Gerät Thunderbolt
Artikel-Nr.:
     2753M-5947435
Hersteller:
     Blackmagic Design
Herst.-Nr.:
     BM-BDLKULSDMINI4K
EAN/GTIN:
     9338716006087
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder

Übersicht

Kurzinfo  Blackmagic UltraStudio 4K Mini - Capture- und Playback-Lösung für Thunderbolt 3
Gruppe  Studio- und Produktionsausrüstung
Hersteller  Blackmagic Design
Hersteller Art. Nr.  BM-BDLKULSDMINI4K
EAN/UPC  9338716006087

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Blackmagic UltraStudio 4K Mini Capture- und Playback-Lösung für Thunderbolt 3
Typ  Capture- und Playback-Lösung für Thunderbolt 3
Unterstützte Videostandards  PAL, NTSC
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  21 cm - 17.7 cm - 4.61 cm
Gewicht  1.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Capture- und Playback-Lösung für Thunderbolt 3
Breite  21 cm
Tiefe  17.7 cm
Höhe  4.61 cm
Gewicht  1.2 kg
  
Studio- und Produktionsausrüstung  
Unterstützte Videostandards  PAL, NTSC
Merkmale  SD-Kartensteckplatz, 4K60 Signalunterstützung
  
Energieversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch  75.3 Watt
  
Terminals  
Terminals  (1) x Mikrofon - 3 PIN XLR
(1) x Kopfhörer - Stereohörer 6,3 mm
(1) x 12G-SDI-Eingang - BNC - mit Durchschleifung
(2) x 12G-SDI-Ausgang - BNC
(1) x HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A
(1) x HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A
(1) x Component Video / Composite Video-Eingang - BNC x 3
(1) x REF-Eingang - BNC
(1) x seriell - D-Sub (DB-9), 9-polig - RS-422
(1) x Thunderbolt 3-Anschluss - USB-C
(1) x USB 3.1 Gen1 - USB-C
(2) x ausgeglichener Audio-Input - Stereohörer 6,3 mm
(2) x ausgeglichener Audio-Output - Stereohörer 6,3 mm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 90 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Typ:
Capture- und Playback-Lösung für Thunderbolt 3
Breite:
21 cm
Tiefe:
17.7 cm
Höhe:
4.61 cm
Unterstützte Videostandards:
PAL, NTSC
Merkmale:
SD-Kartensteckplatz, 4K60 Signalunterstützung
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch:
75.3 Watt
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, dvr recorder, blackmagic, ultrastudio, mini, bmbdlkulsdmini4k, bdlkulsdmini4k, capture, playbacklösung, thunderbolt, playbacklsung, playback, lösung, design
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.242,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.342,60*
€ 1.597,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.335,42*
€ 1.589,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.307,28*
€ 1.555,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.280,90*
€ 1.524,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.242,98*
€ 1.479,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.