Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCJRXKB.SYH Kameratasche/-koffer Cover Schwarz (LCJRXKB.SYH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony LCJRXKB.SYH Kameratasche/-koffer Cover Schwarz
Sony LCJRXKB.SYH Kameratasche/-koffer Cover Schwarz
Sony LCJRXKB.SYH Kameratasche/-koffer Cover Schwarz
Sony LCJRXKB.SYH Kameratasche/-koffer Cover Schwarz
Sony LCJRXKB.SYH Kameratasche/-koffer Cover Schwarz
Sony LCJRXKB.SYH Kameratasche/-koffer Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-5953827
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCJRXKB.SYH
EAN/GTIN:
     4548736105553
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Hauptmerkmale

Merkmale  
Etui-Typ  Cover
Produktfarbe  Schwarz
Markenkompatibilität  Sony
Kompatibilität  RX100
Schultergurt  Ja
Schutzfunktion  Staubresistent, Kratzresistent
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  115 mm
Höhe  80 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Etui-Typ:
Cover
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Sony
Kompatibilität:
RX100
Schultergurt:
Ja
Schutzfunktion:
Staubresistent, Kratzresistent
Breite:
115 mm
Höhe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche sony, camcordertasche, sony, lcjrxkbsyh, lcjrxkb.syh, lcjrxkb, kameratasche, lcjrxk, rx100, serie, rx100serie, schw., fotoaparato, deklas, juoda, kameratasche/koffer, cover, schwarz, schw, kamerataschekoffer, koffer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 53,62*
€ 69,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 131,53*
€ 164,52*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 131,75*
€ 164,53*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,56*
€ 189,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,93*
€ 179,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.