Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer MVH-S420DAB - Auto - Digital Receiver - im Armaturenbrett - Einzel-DIN - 50 Watt x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pioneer MVH-S420DAB Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
Pioneer MVH-S420DAB Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
Pioneer MVH-S420DAB Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     2753M-5964555
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     MVH-S420DAB
EAN/GTIN:
     4988028434471
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Radio

Übersicht

Kurzinfo  Pioneer MVH-S420DAB - Auto - Digital Receiver - im Armaturenbrett - Einzel-DIN - 50 Watt x 4
Gruppe  Audio für das Auto
Hersteller  Pioneer
Hersteller Art. Nr.  MVH-S420DAB
Modell  MVH-S420DAB
EAN/UPC  4988028434471

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Pioneer MVH-S420DAB - Auto - Digital Receiver - in-dash-Einheit - Einzel-DIN
Produkttyp  Digital Receiver
Integrierte Komponenten  Radio, DAB-Radio, USB-Host
Medieninhaltsquelle  USB-Host
Audio-Formate  WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC
Intelligenter Assistent  Kompatibel mit Siri - indirekt
Formfaktor  Einzel-DIN - in-dash-Einheit
Klang-Ausgabemodus  Stereo
Equalizer  Digital Graphic - 13-Band
Max. Ausgabeleistung / Kanalzahl  50 Watt x 4
Radio  DAB/DAB+/FM

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Digital Receiver
Empfohlene Verwendung  Auto
Formfaktor  Einzel-DIN - in-dash-Einheit
Integrierte Komponenten  Radio, DAB-Radio, USB-Host
Medieninhaltsquelle  USB-Host
Audio-Formate  WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC
Faceplate-Typ  Abnehmbar
  
Audiosystem  
Klang-Ausgabemodus  Stereo
Bluetooth-Funktionen  Audio Streaming, Freisprecheinrichtung
Bluetooth-Profile  Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Equalizer  Ja
Max. Ausgabeleistung / Kanalzahl  50 Watt x 4
Crossover  Aktiv-Crossover
Bildschirm  LCD Monitor
Anzeigen-Beleuchtungsfarbe  Weiß auf Schwarz
Funktionen  Laufzeitkorrektur, ASR-Technologie (Advanced Sound Retriever), iPod-/iPhone-geeignet, Fernbedienung über Smartphone, Unterstützung von 2 Telefonen, Android-fähig, Spotify-Steuerung
  
Equalizer  
Equalizer-Typ  Digital Graphic
Anzahl Equalizer-Bänder  13-Band
  
Radio  
Typ  DAB/DAB+/FM
RDS  Ja
Unterstützte RDS-Funktionen  AF, PTY, PS, TA
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
USB 2.0 (4 PIN USB Type A)
Audio Line-Out (RCA Phono x 2)
  
Internet der Dinge (IoT)  
Internet der Dinge (IoT) kompatibel  Ja
Kommunikationsart  Produkt-zu-Produkt
Kommunikationstechnologie  Bluetooth
Intelligenter Assistent  Kompatibel mit Siri
Sprachgesteuert  Indirekt
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Mikrofon

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Digital Receiver
Empfohlene Verwendung:
Auto
Formfaktor:
Einzel-DIN - in-dash-Einheit
Integrierte Komponenten:
Radio, DAB-Radio, USB-Host
Medieninhaltsquelle:
USB-Host
Audio-Formate:
WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC
Faceplate-Typ:
Abnehmbar
Klang-Ausgabemodus:
Stereo
Bluetooth-Funktionen:
Audio Streaming, Freisprecheinrichtung
Equalizer:
Ja
Max. Ausgabeleistung / Kanalzahl:
50 Watt x 4
Crossover:
Aktiv-Crossover
Bildschirm:
LCD Monitor
Anzeigen-Beleuchtungsfarbe:
Weiß auf Schwarz
Equalizer-Typ:
Digital Graphic
Anzahl Equalizer-Bänder:
13-Band
Typ:
DAB/DAB+/FM
RDS:
Ja
Unterstützte RDS-Funktionen:
AF, PTY, PS, TA
Internet der Dinge (IoT) kompatibel:
Ja
Kommunikationsart:
Produkt-zu-Produkt
Kommunikationstechnologie:
Bluetooth
Intelligenter Assistent:
Kompatibel mit Siri
Sprachgesteuert:
Indirekt
Zubehör im Lieferumfang:
Mikrofon
Weitere Suchbegriffe: bluetooth freisprechanlage, freisprechanlage, pioneer autoradio, mvhs420dab, pioneer, s420dab, auto, digital, receiver, armaturenbrett, einzeldin, watt, einzel, mediareceiver, schwarz, bluetooth, media
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 102,81*
€ 134,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 109,52*
€ 142,85*
Frei Haus
ab € 107,55*
€ 142,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.