Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer MVH-S520DAB Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth (MVH-S520DAB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pioneer MVH-S520DAB Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
Pioneer MVH-S520DAB Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
Pioneer MVH-S520DAB Auto Media-Receiver Schwarz 200 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     2753M-5964556
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     MVH-S520DAB
EAN/GTIN:
     4988028434501
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Radio

Hauptmerkmale

Leistungen  
Produktfarbe  Schwarz
DIN Größe  1 DIN
Ausgangsleistung  200 W
Audio Kanäle  4.0 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal  50 W
Unterstützte Medien  Nein
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Android
Hochpassfilter  Ja
Tiefpassfilter  Ja
Equalizer  Ja
Anzahl Entzerrerbänder  13
  
Multimedia  
Playback MP3  Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe  Ja
CD-R-Wiedergabe  Nein
Unterstützte Audioformate  AAC,FLAC,MP3,WAV,WMA
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Ja
Display-Typ  LCD
Textzeilen  1,5 Zeilen
Anzeigebeleuchtung  Ja
Anzahl OSD-Sprachen  5
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen  Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Türkisch
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Bluetooth  Ja
USB Port  Ja
AUX-Eingang  Ja
Line-Ausgänge (RCA)  3
  
Radio  
Unterstützte Bänder  DAB,DAB+
Radio Data System (RDS)  Ja
  
Call-Management  
Freisprechen per Bluetooth  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produktfarbe:
Schwarz
DIN Größe:
1 DIN
Ausgangsleistung:
200 W
Audio Kanäle:
4.0 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal:
50 W
Unterstützte Medien:
Nein
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android
Hochpassfilter:
Ja
Tiefpassfilter:
Ja
Equalizer:
Ja
Anzahl Entzerrerbänder:
13
Playback MP3:
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe:
Ja
CD-R-Wiedergabe:
Nein
Unterstützte Audioformate:
AAC,FLAC,MP3,WAV,WMA
Eingebaute Anzeige:
Ja
Display-Typ:
LCD
Textzeilen:
1,5 Zeilen
Anzeigebeleuchtung:
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
5
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen:
Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Türkisch
Bluetooth:
Ja
USB Port:
Ja
AUX-Eingang:
Ja
Line-Ausgänge (RCA):
3
Unterstützte Bänder:
DAB,DAB+
Radio Data System (RDS):
Ja
Freisprechen per Bluetooth:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bluetooth freisprechanlage, freisprechanlage, pioneer autoradio, mvhs520dab, pioneer, s520dab, auto, mediareceiver, schwarz, bluetooth, media, receiver
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 115,31*
€ 143,09*
Frei Haus
ab € 120,46*
€ 150,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 122,94*
€ 152,05*
€ 6,90*
ab € 148,79*
€ 181,42*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 264,30*
€ 309,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.