Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz (PWC-5V5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Artikel-Nr.:
     2753M-5993750
Hersteller:
     AXAGON
Herst.-Nr.:
     PWC-5V5
EAN/GTIN:
     8595247904355
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ

Hauptmerkmale

Leistung  
Aufladetyp  Auto
Aufladekompatibilität  Smartphone,Tablet
Energiequelle  Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  2
Schnellladung  Ja
Energieschutzeigenschaften  Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Kompatibilität  Apple iPhone 5, 6, SE, 7, 8, X, XR, XS, XS Max, iPad
RoHS-Kompatibel  Ja
Zertifizierung  CE, FCC
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
LED-Anzeigen  Ja
  
Energie  
Eingangsspannung  12 - 24 V
Max. Leistung  24 W
Maximale Ausgangsspannung  5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1  2,4 A
Ausgangsstrom Anschluss 2  2,4 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  59 mm
Tiefe  28 mm
Höhe  28 mm
Gewicht  20 g
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsart  Box
  
Lieferumfang  
Benutzerhandbuch  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Aufladetyp:
Auto
Aufladekompatibilität:
Smartphone,Tablet
Energiequelle:
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Schnellladung:
Ja
Kompatibilität:
Apple iPhone 5, 6, SE, 7, 8, X, XR, XS, XS Max, iPad
RoHS-Kompatibel:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Eingangsspannung:
12 - 24 V
Max. Leistung:
24 W
Maximale Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1:
2,4 A
Ausgangsstrom Anschluss 2:
2,4 A
Breite:
59 mm
Tiefe:
28 mm
Höhe:
28 mm
Verpackungsart:
Box
Benutzerhandbuch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät zigarettenanzünder, pwc5v5, axagon, smart, nabíjecka, auta, port, 5v2.4a, 2.4a, ladegerät, mobilgeräte, auto, schwarz, nabjecka, 5v24a, ladegert, mobilgerte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.