Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-6000695 Herst.-Nr.: 14208-30 EAN/GTIN: 5706991022629 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Jabra - USB-Kabel - 2 m - Tangerine | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Jabra | Hersteller Art. Nr. | 14208-30 | Modell | Jabra | EAN/UPC | 5706991022629 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Jabra USB-Kabel - 2 m | Typ | USB-Kabel | Länge | 2 m | Farbe | Tangerine | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB-Kabel | Länge | 2 m | Farbe | Tangerine | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ: | USB-Kabel | Länge: | 2 m | Farbe: | Tangerine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tangerine, kabel, evolve, usba, cable, microusb, 200cm, audio, 0706487019862, micro, ersatzusbkabel, germany, usba/microusb, engage/evolve, orange, usbamicrousb, engageevolve, ersatz, engage |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 17,69* | € 23,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 17,67* | € 23,86* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 17,68* | € 23,93* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 18,50* | € 25,01* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,94* | € 33,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|