| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-6000700 Herst.-Nr.: 010-12864-02 EAN/GTIN: 0753759233242 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Garmin QuickFit - Uhrarmband für Smartwatch - Dark Sandstone - für fenix 6X Pro, Pro Solar, Sapphire; Tactix Delta, Delta - Solar Edition | Gruppe | Zubehör | Hersteller | Garmin | Hersteller Art. Nr. | 010-12864-02 | Modell | QuickFit | EAN/UPC | 0753759233242 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Garmin QuickFit - Uhrarmband für Smartwatch | Produkttyp | Uhrarmband | Bestimmt für | Smartwatch | Produktmaterial | Silikon | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 2.6 cm | Farbe | Dark Sandstone | Entwickelt für | Fenix 6X Pro, Pro Solar, Sapphire; Tactix Delta, Delta - Solar Edition | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Uhrarmband | Bestimmt für | Smartwatch | Bandverschluss Art | Schnalle | Produktmaterial | Silikon | Breite | 2.6 cm | Farbe | Dark Sandstone | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Garmin fenix 6X Pro, Pro Solar, Sapphire Garmin Tactix Delta, Delta - Solar Edition | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Uhrarmband | Bestimmt für: | Smartwatch | Bandverschluss Art: | Schnalle | Produktmaterial: | Silikon | Breite: | 2.6 cm | Farbe: | Dark Sandstone |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: garmin uhrenarmband, uhrenarmband, garmin, solar, quickfit, delta, 12864, 0101286402, uhrarmband, dark, sandstone, fenix, sapphire, 26mm, smartwatch, sapphire;, tactix, edition, ersatzarmband, silikon, grau/schiefergrau, išmaniojo, laikrodžio, greitai, atsegamas, odinis, dirželis, tamsaus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |