Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
(213020-02), DECT, Funkreichweite, Reichweite duo, stereo, binaural, beidseitig, zweiseitig, beidohrig, zweiohrig On Ear, onear, auf dem Ohr, Noice Canceling für Festnetztelefone
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-6072361
Hersteller:
Poly
Herst.-Nr.:
213020-02
EAN/GTIN:
5033588054405
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Hauptmerkmale
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
PTT, Lautstärke +, Lautsärke
DECT verbindbar
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Nein
Bluetooth
Nein
Kabellose Reichweite
120 m
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
100 - 6800 Hz
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Aktive Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Basisstation
Farbe Basisstation
Schwarz
Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
250 mAh
Gesprächszeit
12 h
Akkuladezeit
3 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
138 g
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Sonstige Funktionen
2,5-mm-Anschluss
Nein
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Büro/Callcenter
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Operationsschlüssel:
PTT, Lautstärke +, Lautsärke
DECT verbindbar:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
3,5-mm-Anschluss:
Nein
Bluetooth:
Nein
Kabellose Reichweite:
120 m
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz:
100 - 6800 Hz
Mikrofon-Typ:
Boom
Aktive Geräuschunterdrückung:
Ja
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Farbe Basisstation:
Schwarz
Batteriebetrieben:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität:
250 mAh
Gesprächszeit:
12 h
Akkuladezeit:
3 h
Basisstation:
Ja
2,5-mm-Anschluss:
Nein
... >
Unterhaltungselektronik
>
Lager 2753
>
Business Headsets
Weitere Suchbegriffe:
Computer-Headset
,
Headset
,
Headsets
,
PC Headset
,
Headset für Festnetztelefon
,
Telefon-Headset
,
Kopfhörer
,
Muschelkopfhörer
,
Büro Headset
,
Call Center Headset
,
Callcenter Headset
,
Home Office Headset
,
Office Headset
,
Plantronics Headsets
,
Poly Headsets
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
poly dect headset
,
bluetooth headset
,
plantronics bluetooth headset
,
7220
,
poly
,
213020
,
21302002
,
office
,
savi
,
dect
,
headset
,
headsetsystem
,
onear
,
kabellos
,
system
,
s7220
,
plantronics
,
binaural
,
kopfhörer
,
kopfband
,
büro/callcenter
,
schwarz
,
kopfhrer
,
brocallcenter
,
büro
,
callcenter
,
stereo
,
inkl.
,
kopfbugel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 854
2 Tage
29
€ 7,50*
ab € 174,55*
€ 217,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 194,46*
€ 244,35*
Lager 7405
6 Tage
43
€ 1,00*
ab € 226,60*
€ 278,86*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,35*
€ 290,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,18*
€ 287,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,04*
€ 270,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,07*
€ 255,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,46*
€ 231,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen