Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Braun BC01WB Quarzwecker Schwarz - Weiß (67006)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Braun BC01WB Quarzwecker Schwarz, Weiß
Braun BC01WB Quarzwecker Schwarz, Weiß
Braun BC01WB Quarzwecker Schwarz, Weiß
Braun BC01WB Quarzwecker Schwarz, Weiß
Braun BC01WB Quarzwecker Schwarz, Weiß
Braun BC01WB Quarzwecker Schwarz, Weiß
Braun BC01WB Quarzwecker Schwarz, Weiß
Braun BC01WB Quarzwecker Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-6076777
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     67006
EAN/GTIN:
     4007218670069
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Quarzwecker
Form  Rund
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Zeitformat  12 h
Ein-/Ausschalter  Ja
Akustische Signale  Ja
Snooze Funktion  Ja
Geräuschloses Uhrwerk  Ja
  
Bildschirm  
Display-Typ  Analog
  
Lautsprecher  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
  
Leistung  
Energiequelle  Akku
Anzahl unterstützter Batterien  1
Akku-/Batterietyp  AA
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  69 mm
Höhe  69 mm
Tiefe  37 mm
  
Verpackungsdaten  
Anzahl  1
  
Lieferumfang  
Batterien enthalten  Nein
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ:
Quarzwecker
Form:
Rund
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Zeitformat:
12 h
Ein-/Ausschalter:
Ja
Akustische Signale:
Ja
Snooze Funktion:
Ja
Geräuschloses Uhrwerk:
Ja
Display-Typ:
Analog
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Energiequelle:
Akku
Anzahl unterstützter Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Breite:
69 mm
Höhe:
69 mm
Tiefe:
37 mm
Anzahl:
1
Batterien enthalten:
Nein
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: funkwecker braun, funkwecker, 67006, braun, quarzwecker, weiß, uhren, tisch/weckuhr, analoge, anzeige, weckfunktion, beleuchtung, bc01wb, schwarz, tischweckuhr, tisch, weckuhr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 19,12*
€ 26,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,23*
€ 42,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.