Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin 010-12924-24 Uhrenarmband Watch strap Roségold (010-12924-24)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin 010-12924-24 Intelligentes tragbares Accessoire Band
Garmin 010-12924-24 Intelligentes tragbares Accessoire Band
Artikel-Nr.:
     2753M-6076971
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-12924-24
EAN/GTIN:
     0753759243678
Suchbegriffe:
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Uhrenarmband

Hauptmerkmale

Funktionen  
Typ  Watch strap
Produktfarbe  Roségold
Schnallen Farbe  Roségold
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  20 mm
Länge  19,7 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Watch strap
Produktfarbe:
Roségold
Schnallen Farbe:
Roségold
Breite:
20 mm
Länge:
19,7 cm
Weitere Suchbegriffe: garmin uhrenarmband, uhrenarmband, garmin, 12924, 0101292424, ersatzarmband, 20mm, metal/rosegold, watch, strap, roségold, metalrosegold, rosgold, metal, rosegold
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 102,43*
€ 129,27*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 100,23*
€ 129,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.