Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Powerbank - Externer Batteriensatz - 1 Stück Lithium-Ionen 20000 mAh 74 Wh (420-52)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandberg Powerbank USB-C PD 100W 20000
Sandberg Powerbank USB-C PD 100W 20000
Sandberg Powerbank USB-C PD 100W 20000
Artikel-Nr.:
     2753M-6108655
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     420-52
EAN/GTIN:
     5705730420528
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
sandberg powerbank 20000mah
powerbank 20000mah

Übersicht

Kurzinfo  Sandberg Powerbank - Externer Batteriensatz - 1 x Lithium-Ionen 20000 mAh 74 Wh
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Sandberg
Hersteller Art. Nr.  420-52
Modell  Powerbank
EAN/UPC  5705730420528

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sandberg Powerbank - externer Batteriensatz - Li-Ion - 20000 mAh - 74 Wh
Gerätetyp  Externer Batteriensatz
Ausgabeanschlussstellen  1 x 4-polig USB Typ A - 5 V - 2.4 A
1 x 24-poliger USB-C mit Stromversorgung - 20 V - 4.4 A
Batterie  Lithium-Ionen - 20000 mAh - 74 Wh
Anz. Batterien  1

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Externer Batteriensatz
  
Stromversorgungsgerät  
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  1 x 4-polig USB Typ A - 5 V - 2.4 A
1 x 24-poliger USB-C mit Stromversorgung - 20 V - 4.4 A
  
Batterie  
Menge  1
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  20000 mAh - 74 Wh
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  USB-C Kabel 30 cm
Besonderheiten  LCD-Statusanzeige, QC3.0 Quick Charge, 100 W-Spannungsversorgung, Power Delivery (PD)
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  14 cm
Transporttiefe  7 cm
Transporthöhe  24 cm
Transportgewicht  900 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Gerätetyp:
Externer Batteriensatz
Menge:
1
Technologie:
Lithium-Ionen
Kapazität:
20000 mAh - 74 Wh
Enthaltene Kabel:
USB-C Kabel 30 cm
Transportbreite:
14 cm
Transporttiefe:
7 cm
Transporthöhe:
24 cm
Transportgewicht:
900 g
Weitere Suchbegriffe: sandberg powerbank, 20000, sandberg, powerbank, 42052, batterie, lithiumionen, usbc, 100w, lithium, ionen, ekstern, batteripa, 20000., produktfarbe:, grau, aufladekompatibilität:, handy/smartphone, notebook/netbook, tablet, gehäusematerial:, aluminium., batterietechnologie:, lithiumion, liion, batteriekapazität:, aufladequelle:
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 69,34*
€ 89,27*
€ 5,95*
ab € 71,09*
€ 90,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 77,46*
€ 99,29*
6 Tage
10
€ 1,00*
ab € 79,28*
€ 101,31*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 137,17*
€ 168,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.