Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor PLW Säulenadapter - Schelle - Schwarz - 30 kg - 100 x 100,400 x 400 mm - 139,7 cm (55" ) - 0 - 15° (2117)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6137924
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     2117
EAN/GTIN:
     4250058521170
Suchbegriffe:
2117
hagor
säulenadapter
sulenadapter

Produkttext

PLW Säulenadapter - neigbare Halterung zur Adaption an Säulen Der PLW Säulenadapter bietet die Möglichkeit einen TV-Halter ohne zu Bohren, an einer Säule oder einem Pfeiler anzubringen. Der PLW Säulenadapter beinhaltet das VESA-Lochbild von min. 100 × 100 mm bis max. 400 x 400 mm. Je nach verwendeter Halterung können Bildschirme bis maximal 55“ / 140 cm montiert werden. Im Bereich von 0 bis 15° ist eine stufenlose Neigung des Bildschirms möglich um einen optimalen Blickwinkel zu erhalten. Die TV-Halterung ist optional abschließbar. Vier stabile Edelstahlbänder halten den Säulenadapter und den verbauten Bildschirm sicher an Ort und Stelle. Säulendurchmesser bis maximal 1,5 m können hierbei berücksichtigt werden. Optional können die Bänder auch verlängert werden. Die Oberfläche ist mit einer schlag- und kratzfesten Pulvereschichtung in schwarz veredelt. Die maximale Traglast des Adapters beträgt 30 kg.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Schelle
Produktfarbe  Schwarz
Höchstgewichtskapazität  30 kg
Panel-Montage-Schnittstelle  100 x 100,400 x 400 mm
Maximaler Bildschirmdurchmesser  139,7 cm (55" )
Anzahl der Display unterstützt  1
Neigungswinkelbereich  0 - 15°
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,6 kg
Produkttyp:
Schelle
Produktfarbe:
Schwarz
Höchstgewichtskapazität:
30 kg
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100,400 x 400 mm
Maximaler Bildschirmdurchmesser:
139,7 cm (55" )
Anzahl der Display unterstützt:
1
Neigungswinkelbereich:
0 - 15°
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 116,70*
€ 144,39*
Frei Haus
ab € 116,83*
€ 145,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 124,36*
€ 152,72*
€ 6,78*
ab € 137,84*
€ 169,02*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,82*
€ 169,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,72*
€ 181,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.