Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-6139336 Herst.-Nr.: VOW00301 EAN/GTIN: 4960759904010 |
| |
|
| | |
| Produkttext Okularabschluss aus angenehm weichem Gummi. Reduziert Streulicht, das in den Sucher eindringt. Hauptmerkmale Merkmale | | Kompatibilität | Z 50 | Produktfarbe | Schwarz | Material | Kautschuk | Kameramarken-Kompatibilität | Nikon | | | Lieferumfang | | Anzahl | 1 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Kompatibilität: | Z 50 | Produktfarbe: | Schwarz | Material: | Kautschuk | Kameramarken-Kompatibilität: | Nikon | Anzahl: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,46* | € 12,36* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,96* | € 30,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|