Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly - Plantronics Blackwire 3325 - 3300 Series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
POLY 3325 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz
POLY 3325 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6140932
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     213939-01
EAN/GTIN:
     0017229167759
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets

Übersicht

Kurzinfo  Poly - Plantronics Blackwire 3325 - 3300 Series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Poly
Hersteller Art. Nr.  213939-01
Modell  
EAN/UPC  0017229167759

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Poly - Plantronics Blackwire 3325 - Headset
Produkttyp  Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 20 - 20000 Hz - Empfindlichkeit 94 dB
Impedanz  32 Ohm
Mikrofon  Mikrofonbaum
Mikrofon, aktive Rauschunterdrückung  Ja
Bedienungselement  Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C
Serien  3300 Series
Gewicht  130 g
Material Ohrpolster  Kunstleder
Schutz  Hörschutz
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Frequenzgang  20 - 20000 Hz
Empfindlichkeit  94 dB
Impedanz  32 Ohm
Membran  32 mm
Lautstärkeregelung im Kabel  Ja
Einstellbares Stirnband  Ja
Besonderheiten  SoundGuard Technology
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
Empfindlichkeit  -38 dB
Frequenzgang  100 - 10000 Hz
Aktive Rauschunterdrückung  Ja
  
Fernbedienung  
Steuerung  Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB (24-poliger USB-C)
Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Tragetasche
Kabeldetails  Headset-Kabel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C
Serien:
3300 Series
Material Ohrpolster:
Kunstleder
Schutz:
Hörschutz
Kopfhörer-Formfaktor:
On-Ear
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Soundmodus:
Stereo
Frequenzgang:
20 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:
94 dB
Impedanz:
32 Ohm
Membran:
32 mm
Lautstärkeregelung im Kabel:
Ja
Einstellbares Stirnband:
Ja
Besonderheiten:
SoundGuard Technology
Typ:
Mikrofonbaum
Aktive Rauschunterdrückung:
Ja
Steuerung:
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Anschlusstyp:
USB (24-poliger USB-C) , Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Zubehör im Lieferumfang:
Tragetasche
Kabeldetails:
Headset-Kabel
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Plantronics Headsets, Poly Headsets, plantronics usb headset, computer headset, computer-headset usb, 3325, poly, 3300, blackwire, usbc, headset, 213939, 21393901, series, onear, kabelgebunden, stecker, plantronics, c3325, binaural, bw3325, 35mm, stereo, inkl., klinkenstecker, 3.5mm, klinken, anschluss, inkl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 43,30*
€ 59,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,44*
€ 71,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.