Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BundW B+W T-Pro 007 Clear - Filter - Schutz - klar - 39 mm (1097728)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
B+W T-Pro 007 Kamerafilter Transparent 3,9 cm
B+W T-Pro 007 Kamerafilter Transparent 3,9 cm
B+W T-Pro 007 Kamerafilter Transparent 3,9 cm
B+W T-Pro 007 Kamerafilter Transparent 3,9 cm
B+W T-Pro 007 Kamerafilter Transparent 3,9 cm
B+W T-Pro 007 Kamerafilter Transparent 3,9 cm
Artikel-Nr.:
     2753M-6149054
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     1097728
EAN/GTIN:
     4012240040858
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera schutzfilter

Übersicht

Kurzinfo  B+W T-Pro 007 Clear - Filter - Schutz - klar - 39 mm
Gruppe  Filter
Hersteller  Schneider Kreuznach
Hersteller Art. Nr.  1097728
Modell  B+W T-Pro 007 Clear
EAN/UPC  4012240040858

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  B+W T-Pro 007 Clear - Filter - Schutz - 39 mm
Filtertyp  Filter - Schutz
Formfaktor  Rund - 39 mm - Slim
Filterfarbe  Klar
Für  Kamera

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Filter
Formfaktor  Rund - Slim
Filterdurchmesser  39 mm
  
Filter  
Für  Kamera
Filtereffekte  Schutz
Filterfarbe  Klar
Beschichtung  MRC-nanobeschichtet

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Filter
Formfaktor:
Rund - Slim
Filterdurchmesser:
39 mm
Für:
Kamera
Filtereffekte:
Schutz
Filterfarbe:
Klar
Beschichtung:
MRC-nanobeschichtet
Weitere Suchbegriffe: 1097728, tpro, clear, nano, 39mm, filter, schutz, klar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 32,67*
€ 38,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 47,10*
€ 55,28*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 86,52*
€ 98,51*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.