Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BundW B+W T-Pro 010 UV Haze - Filter - UV - klar - 43 mm (1097748)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
B+W T-Pro 010 UV Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 4,3 cm
B+W T-Pro 010 UV Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 4,3 cm
B+W T-Pro 010 UV Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 4,3 cm
B+W T-Pro 010 UV Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 4,3 cm
B+W T-Pro 010 UV Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 4,3 cm
B+W T-Pro 010 UV Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 4,3 cm
B+W T-Pro 010 UV Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 4,3 cm
Artikel-Nr.:
     2753M-6149072
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     1097748
EAN/GTIN:
     4012240041053
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera schutzfilter

Übersicht

Kurzinfo  B+W T-Pro 010 UV Haze - Filter - UV - klar - 43 mm
Gruppe  Filter
Hersteller  Schneider Kreuznach
Hersteller Art. Nr.  1097748
Modell  B+W T-Pro 010 UV Haze
EAN/UPC  4012240041053

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  B+W T-Pro 010 UV Haze - Filter - UV - 43 mm
Filtertyp  Filter - UV
Formfaktor  Rund - 43 mm - Slim
Filterfarbe  Klar
Filterfaktor (Tageslicht)  1.0
Für  Kamera, Camcorder

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Filter
Formfaktor  Rund - Slim
Filterdurchmesser  43 mm
  
Filter  
Für  Kamera, Camcorder
Filtereffekte  UV
Filterfarbe  Klar
Filterfaktor (Tageslicht)  1.0
Filterbefestigung-Typ  Anschrauben
Filtermaterial  Schott-Glas
Beschichtung  MRC-nanobeschichtet
  
Verschiedenes  
Tragetasche  Schutzhülle - Kunststoff
Staubresistent  Ja
Wasserfest  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Filter
Formfaktor:
Rund - Slim
Filterdurchmesser:
43 mm
Für:
Kamera, Camcorder
Filtereffekte:
UV
Filterfarbe:
Klar
Filterfaktor (Tageslicht):
1.0
Filterbefestigung-Typ:
Anschrauben
Filtermaterial:
Schott-Glas
Beschichtung:
MRC-nanobeschichtet
Tragetasche:
Schutzhülle - Kunststoff
Staubresistent:
Ja
Wasserfest:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1097748, tpro, uvhaze, nano, 43mm, filter, haze, klar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 33,07*
€ 44,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 48,97*
€ 65,98*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 85,33*
€ 109,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.