Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BundW B+W T-Pro 010 UV Haze - Filter - UV - klar - 82 mm (1097759)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
B+W T-Pro 010 UV Kameraschutzfilter 8,2 cm
B+W T-Pro 010 UV Kameraschutzfilter 8,2 cm
Artikel-Nr.:
     2753M-6149082
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     1097759
EAN/GTIN:
     4012240041169
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera schutzfilter

Übersicht

Kurzinfo  B+W T-Pro 010 UV Haze - Filter - UV - klar - 82 mm
Gruppe  Filter
Hersteller  Schneider Kreuznach
Hersteller Art. Nr.  1097759
Modell  B+W T-Pro 010 UV Haze
EAN/UPC  4012240041169

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  B+W T-Pro 010 UV Haze - Filter - UV - 82 mm
Filtertyp  Filter - UV
Formfaktor  Rund - 82 mm - Slim
Filterfarbe  Klar
Filterfaktor (Tageslicht)  1.0
Für  Kamera, Camcorder

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Filter
Formfaktor  Rund - Slim
Filterdurchmesser  82 mm
  
Filter  
Für  Kamera, Camcorder
Filtereffekte  UV
Filterfarbe  Klar
Filterfaktor (Tageslicht)  1.0
Filterbefestigung-Typ  Anschrauben
Filtermaterial  Schott-Glas
Beschichtung  MRC-beschichtet, Nano-Beschichtung
  
Verschiedenes  
Tragetasche  Schutzhülle - Kunststoff

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Filter
Formfaktor:
Rund - Slim
Filterdurchmesser:
82 mm
Für:
Kamera, Camcorder
Filtereffekte:
UV
Filterfarbe:
Klar
Filterfaktor (Tageslicht):
1.0
Filterbefestigung-Typ:
Anschrauben
Filtermaterial:
Schott-Glas
Beschichtung:
MRC-beschichtet, Nano-Beschichtung
Tragetasche:
Schutzhülle - Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 1097759, tpro, uvhaze, nano, 82mm, filter, haze, klar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 78,05*
€ 100,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 97,65*
€ 125,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.