Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Dash Cam Tandem - Kamera für Armaturenbrett - 1440 p / 30 BpS - 3,7 MPix - Wi-Fi, Bluetooth - GPS - G-Sensor (010-02259-01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin Tandem Full HD Schwarz, Rot
Garmin Tandem Full HD Schwarz, Rot
Garmin Tandem Full HD Schwarz, Rot
Garmin Tandem Full HD Schwarz, Rot
Garmin Tandem Full HD Schwarz, Rot
Garmin Tandem Full HD Schwarz, Rot
Garmin Tandem Full HD Schwarz, Rot
Garmin Tandem Full HD Schwarz, Rot
Garmin Tandem Full HD Schwarz, Rot
Garmin Tandem Full HD Schwarz, Rot
Garmin Tandem Full HD Schwarz, Rot
Garmin Tandem Full HD Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     2753M-6150715
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02259-01
EAN/GTIN:
     0753759235147
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
Camcorder

Übersicht

Kurzinfo  Garmin Dash Cam Tandem - Kamera für Armaturenbrett - 1440 p / 30 BpS - 3.7 MPix - Wi-Fi, Bluetooth - GPS - G-Sensor
Gruppe  Camcorder und Digitalkameras
Hersteller  Garmin
Hersteller Art. Nr.  010-02259-01
Modell  Dash Cam Tandem
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Garmin Dash Cam Tandem - Kamera für Armaturenbrett
Produkttyp  Kamera für Armaturenbrett - 1440 p
Speicherkartensteckplatz  microSD-Karte
Sensoren  G-Sensor
Drahtlosschnittstelle  Wi-Fi, Bluetooth
Sensorauflösung  3.7 MPix
Max. Videoauflösung  2560 x 1440
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Zweites Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Fokuseinstellung  Fixfokus
Echtzeit Orte  GPS
Vorfallerkennung  G-Sensor
Schnittstelle  USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.5 cm x 2.35 cm x 4.1 cm
Gewicht  65.4 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kamera für Armaturenbrett - 1440 p
Sensorauflösung Camcorder  3.7 MPix
Anz. Sensoren  1 CMOS
Typ des optischen Sensors  CMOS
Bildrate (max. Auflösung)  30 BpS
HDR-Modus  Clarity HDR
Navigation  GPS/GALILEO-Empfänger
Sensoren  G-Sensor
Digital-Video-Format  H.264
Bildaufnahmeformat  JPEG
Max. Videoauflösung  2560 x 1440
Schnittstelle  USB 2.0, Wireless LAN, Bluetooth
Konnektivitätseigenschaften  Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Fokuseinstellung  Fixfokus
Max. Sichtwinkel  180 Grad
  
Zweites Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv
Fokuseinstellung  Fixfokus
  
Zusätzliche Funktionen  
Zusätzliche Funktionen  Audioaufnahme, Laden über USB, Sprachsteuerung, Nachtsicht-Infrarotaufnahmen, Dual Capture mit IR-Innenkamera, Super Capacitor-Technologie
  
Armaturenbrettkamera-Funktionen  
Echtzeit Orte  GPS
Vorfallerkennung  G-Sensor
Funktionen  Parkmodus, Automatische Vorfallserfassung, Geschwindigkeitspressung, GPS-Kennzeichnung, HDR-Modus (High Dynamic Range)
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB 2.0
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Netzvorsatz für das Auto, USB-Kabel, magnetische Befestigung, Netzkabel (4 m)
  
Speicher / Speicherkapazität  
Speicherkartensteckplatz  microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten  microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Enthaltene Speicherkarte  16 GB microSDHC
Max. unterstützte Speicherkartengröße  256 GB
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  5.5 cm
Tiefe  2.35 cm
Höhe  4.1 cm
Gewicht  65.4 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  15.4 cm x 6.9 cm x 10.7 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Max. Betriebstemperatur  80 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Kamera für Armaturenbrett - 1440 p
Sensorauflösung Camcorder:
3.7 MPix
Anz. Sensoren:
1 CMOS
Typ des optischen Sensors:
CMOS
Bildrate (max. Auflösung):
30 BpS
HDR-Modus:
Clarity HDR
Navigation:
GPS/GALILEO-Empfänger
Sensoren:
G-Sensor
Digital-Video-Format:
H.264
Bildaufnahmeformat:
JPEG
Max. Videoauflösung:
2560 x 1440
Schnittstelle:
USB 2.0, Wireless LAN, Bluetooth
Konnektivitätseigenschaften:
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht
Typ:
Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Fokuseinstellung:
Fixfokus
Max. Sichtwinkel:
180 Grad
Echtzeit Orte:
GPS
Vorfallerkennung:
G-Sensor
Anschlusstyp:
USB 2.0
Speicherkartensteckplatz:
microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten:
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Enthaltene Speicherkarte:
16 GB microSDHC
Max. unterstützte Speicherkartengröße:
256 GB
Breite:
5.5 cm
Tiefe:
2.35 cm
Höhe:
4.1 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
15.4 cm x 6.9 cm x 10.7 cm
Max. Betriebstemperatur:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: Videocamera, Videokamera, garmin dashcam, camcorder, garmin, 1440, tandem, dash, 02259, 0100225901, kamera, armaturenbrett, mpix, wireless, bluetooth, gsensor, sensor, dashcam, video, autokamera, aufzeichnung, microsdcard, 1440p, aufnahme, „garmin, tandem“, microsd, card
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 238,02*
€ 252,34*
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 252,71*
€ 267,97*
€ 5,00*
ab € 260,80*
€ 276,55*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 274,76*
€ 290,46*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 292,51*
€ 308,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,87*
€ 367,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,59*
€ 366,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,10*
€ 358,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,68*
€ 356,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,51*
€ 348,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.