Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer X118HP - DLP-Projektor - UHP - tragbar - 3D - 4000 lm - SVGA (800 x 600) - 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6157850
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JR711.00Z
EAN/GTIN:
     4710180702224
Suchbegriffe:
acer
4000
x118hp
svga

Übersicht

Kurzinfo  Acer X118HP - DLP-Projektor - UHP - tragbar - 3D - 4000 lm - SVGA (800 x 600) - 4:3
Gruppe  Projektoren
Hersteller  Acer
Hersteller Art. Nr.  MR.JR711.00Z
Modell  X118HP
EAN/UPC  4710180702224

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Acer X118HP - DLP-Projektor - tragbar - 3D
Gerätetyp  DLP-Projektor
3D-fähig  Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte  Lautsprecher
Helligkeit  4000 lm
Kontrastverhältnis  20000:1 (dynamisch)
Auflösung  SVGA (800 x 600)
Natives Seitenverhältnis  4:3
Farbunterstützung  1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampentyp  UHP 220 Watt
Lampenlebensdauer  Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus
Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Videoeingang  (NTSC, SECAM, PAL)
Lautsprecher  Lautsprecher - integriert
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  275 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  31.3 cm x 24 cm x 11.37 cm
Gewicht  2.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  DLP-Projektor
3D-fähig  Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte  Lautsprecher
  
Projektor  
Helligkeit  4000 lm
Kontrastverhältnis  20000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche  58.42 cm - 762 cm
Projektionsdistanz  1 m - 11.8 m
Projektionsdistanz-Verhältnis  1.94 - 2.16:1
Digitaler Zoomfaktor  2x
Auflösung  SVGA - SVGA (800 x 600) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis  4:3
Farbunterstützung  1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)  120 Hz x 100 kHz
Lampentyp  UHP 220 Watt
Lampenlebensdauer  Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus
Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Besonderheiten  Unterstützung des Bildformats 16:9, Acer ColorSafe II Technologie, ColorBoost 3D Technology, Acer LumiSense, Acer Bluelight Shield
  
Objektiv  
Fokustyp  Manuell
Zoomtyp  Manuell
Zoomfaktor  1.1x
Keystone-Korrekturrichtung  Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur  -40 / +40
  
Videoeingang  
TV-System  NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen  VGA, HDMI, composite video
  
Lautsprecher  
Typ  Integriert
Soundmodus  Mono
Ausgangsleistung/Kanal  3 Watt
Lautsprecher  1 x Misch-Kanal
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
1 x USB - 4-polig USB Typ A
1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
1 x Composite-Video-Eingang - RCA
1 x Audio Line-In
1 x Audio Line-Out
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Objektivabdeckung, Drahtlosfernbedienung, Sicherheitskarte
Enthaltene Kabel  1 x VGA-Kabel
  
Stromversorgung  
Nennspannung  Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  275 Watt
  
Maße und Gewicht  
Breite  31.3 cm
Tiefe  24 cm
Höhe  11.37 cm
Gewicht  2.7 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
Gerätetyp:
DLP-Projektor
3D-fähig:
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte:
Lautsprecher
Helligkeit:
4000 lm
Kontrastverhältnis:
20000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche:
58.42 cm - 762 cm
Projektionsdistanz:
1 m - 11.8 m
Projektionsdistanz-Verhältnis:
1.94 - 2.16:1
Digitaler Zoomfaktor:
2x
Natives Seitenverhältnis:
4:3
Farbunterstützung:
1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H):
120 Hz x 100 kHz
Lampentyp:
UHP 220 Watt
Fokustyp:
Manuell
Zoomtyp:
Manuell
Zoomfaktor:
1.1x
Keystone-Korrekturrichtung:
Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur:
-40 / +40
TV-System:
NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen:
VGA, HDMI, composite video
Typ:
Integriert
Soundmodus:
Mono
Ausgangsleistung/Kanal:
3 Watt
Lautsprecher:
1 x Misch-Kanal
Zubehör im Lieferumfang:
Objektivabdeckung, Drahtlosfernbedienung, Sicherheitskarte
Enthaltene Kabel:
1 x VGA-Kabel
Nennspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
275 Watt
Breite:
31.3 cm
Tiefe:
24 cm
Höhe:
11.37 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
80%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,78*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,45*
€ 428,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,72*
€ 420,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,78*
€ 411,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.