Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx FMT1500BT USB Eingebaute Anzeige 10 m Schwarz (4870)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Technaxx FMT1500BT USB 10 m Schwarz Eingebaute Anzeige
Technaxx FMT1500BT USB 10 m Schwarz Eingebaute Anzeige
Technaxx FMT1500BT USB 10 m Schwarz Eingebaute Anzeige
Technaxx FMT1500BT USB 10 m Schwarz Eingebaute Anzeige
Technaxx FMT1500BT USB 10 m Schwarz Eingebaute Anzeige
Technaxx FMT1500BT USB 10 m Schwarz Eingebaute Anzeige
Technaxx FMT1500BT USB 10 m Schwarz Eingebaute Anzeige
Artikel-Nr.:
     2753M-6162439
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4870
EAN/GTIN:
     4260358124315
Suchbegriffe:
FM Transmitter
fm transmitter

Hauptmerkmale

Merkmale  
Hostschnittstelle  USB
Bluetooth-Version  4.2
Eingebaute Anzeige  Ja
USB-Ladeport  Ja
THD, totalklirren  1%
Signal-zu-Geräusche Verhältnis (SNR)  60 dB
Digitales UKW-Radio  87.5 - 108 MHz
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Unterstützte Audioformate  MP3,WMA
Transmissionsdistanz  10 m
Produktfarbe  Schwarz
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  AUX
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Hostschnittstelle:
USB
Bluetooth-Version:
4.2
Eingebaute Anzeige:
Ja
USB-Ladeport:
Ja
THD, totalklirren:
1%
Signal-zu-Geräusche Verhältnis (SNR):
60 dB
Digitales UKW-Radio:
87.5 - 108 MHz
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Unterstützte Audioformate:
MP3,WMA
Transmissionsdistanz:
10 m
Produktfarbe:
Schwarz
Mitgelieferte Kabel:
AUX
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 4870, technaxx, 1500, fmt1500bt, fmtransmitter, portable, audiogeräte, transmitter, fmt1500, dab+, empfänger, eingebaute, anzeige, schwarz, audiogerte, empfnger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 46,75*
€ 49,71*
€ 4,00*
ab € 37,58*
€ 52,58*
Frei Haus
ab € 51,02*
€ 53,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,48*
€ 65,01*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 67,42*
€ 70,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.